絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(32)
  • オーム電機(837)
  • ELPA(483)
  • 日動工業(468)
  • 岩崎電気(453)
  • エスコ(390)
  • 旭光電機工業(355)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
  • Panasonic(パナソニック)(290)
  • GENTOS(230)
  • 東京メタル(204)
  • ハタヤリミテッド(199)
  • LED LENSER(162)
  • 日機(145)
  • ストリームライト(122)
  • アイリスオーヤマ(101)
  • OSRAM(オスラム)(101)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(96)
  • TRUSCO(89)
  • FENIX(フェニックス)(86)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Facom 779.UVT LED懐中電灯, 黒 FACOM

    Facom 779.UVT LED懐中電灯, 黒

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    1W 紫外線LED。波長:395→410nm。作動時間:23時間。防水及び防塵
    用途UV照明はさまざまな用途に使用できます。UV懐中電灯とフラッシュライトは、携帯性や使いやすさが重要な場面で最も有効です。UVフラッシュライトは、蛍光効果を観察するのに十分な紫外線を照射できます。LED UVトーチは、次のような分野で使用することができます。法医学、犯罪調査、体液の確認、昆虫や爬虫類の探索仕様●チ●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:類:単四電池●危険領域:なし●照射距離:50m●ビ外線●重量:118g(バを779.UVT●材質:アル:単四電池 3本、ストラップ、保護ポーチ●保護等級:IP67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒 FACOM

    Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒

    FACOM
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    3W LED ペン型トーチ。110ルーメン。点灯時間:3.5時間。単四乾電池2本で動作(電池付属)
    用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:11単なし●照射距離:4イプ:スポット●材質:アルム●色:黒●保護等級:IP6 (電池を含む)●付属品:単四電池 2本、ストラップ、保護ポーチ光束(Lm)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤 FACOM

    Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤

    FACOM
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ。36ルーメン。1メートルで100ルクス。8時間の連続使用が可能。防滴 IP54 準拠
    用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54長さ(mm)156エコロジー商品省エネ
照明