絞り込み
電球の種類
LED(2)
ブランド
- 藤田
- モノタロウ(20)
- オーム電機(839)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(191)
- エスコ(189)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る

COBワークライト
藤田¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。質量(g)105消費電力(W)3本体寸法(mm)300×23×29.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)3.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)1100使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約320電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
COBハンディライト
藤田¥9,998税込¥10,9981台当日出荷TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。質量(g)195.8消費電力(W)6本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フック○ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2000使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)(最大)約570電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4