絞り込み
電球の種類
LED(42)
ハロゲン(1)
ブランド
- ライテックス(ムサシ)
- モノタロウ(20)
- オーム電機(840)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- エスコ(191)
- ハタヤリミテッド(189)
- LED LENSER(163)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る

14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(17件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100全光束(Lm)4000、常夜灯:400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3保護等級IP44(防雨タイプ )機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用アズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LEDエコロジー商品省エネ
LEDどこでもセンサーライト ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能
ライテックス(ムサシ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1トラスコ品番447-3256質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m保護等級IP43電球CREE製 1W 高輝度白色LED使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサー電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用感知方式人感+明暗点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)電球の種類LED
5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5保護等級防雨タイプIP-44設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-03明るさ(Lm)1350灯数3点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)430クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85保護等級防雨タイプIP-44使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)本体サイズ(mm)281×134×145設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8900-96点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
12.5W スライド型LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。電源コード(m)約2.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173寿命40000時間センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用ひも長(mm)約500時間設定点灯:5秒~5分電球の種類LED
充電式スーパーフラッシュライト 6W
ライテックス(ムサシ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック○充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)1110電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×325×141センサー感知方式人感設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-94点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)370パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)281×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-02明るさ(Lm)900灯数2点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
5W×2灯LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(20件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100消費電力(W)11(待機時1以下)電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜トラスコ品番818-8781材質PC、HDPE幅(mm)152高さ(mm)153奥行(mm)165規格(防水)IP44電源単1乾電池×3本角度(°)(探地水平範囲最大)約140寸法(m)(検地範囲最長)約6保護等級(防水)IP44使用電球4.5W使用電池単1形乾電池×3本取付け方法ネジ取り付けセンサー感知方式焦電型赤外線人感センサー光源色白色電源コードなし設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅アズワン品番64-8965-73電球の種類LED
充電式 ぴかり MINI LIGHT
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック○充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093)
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。用途照明・防犯・節電・非常灯に付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)250保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)バッテリー電圧(V)3.6検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)110灯数1灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)電球の種類高照度白色LED、1Wエコロジー商品省エネ
9Wワイド フリーアーム式 LED乾電池センサーライト
ライテックス(ムサシ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。質量(g)380消費電力(W)9×1灯全光束(Lm)800電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサー電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日)設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)灯数1点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
11W フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ電源(V)AC100電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用
LED 壁ホタル
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40消費電力(W)0.6スイッチオン/オフ/自動電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112センサーあかりセンサー連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時)バッテリーニッケル水素電池LED色白センサー感知方式あかりセンサー電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約15設置場所屋内用アズワン品番64-8901-13灯数4灯LED使用数(個)4(懐中電灯)電球の種類LED
どこでもひっかけ薄型センサーライト
ライテックス(ムサシ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255モード切替センサー(15秒)/切/連続電球1W高輝度電球色LED使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)設置場所屋内充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAhアズワン品番64-8901-29明るさ(Lm)100エコロジー商品省エネ
どこでもセンサーライト300
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200保護等級IP43電球3W高輝度電球色LED使用電池単1形乾電池×3本(別売)電池アルカリ単一形乾電池3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲最大約100°/再遠約4m電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43)アズワン品番64-8901-26明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300)灯数1灯点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続電球の種類LED
4.5W×2灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)330(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-47明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付
ライテックス(ムサシ)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)1010電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×325×141設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-93明るさ(Lm)2200灯数2点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)250パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)91×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1200mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-01明るさ(Lm)450灯数1点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
どこでもセンサーライトワイヤレス2個入
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)電球0.7W高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)設置方式ネジ取付、両面テープ設置場所屋内電波到達距離(m)見通し20アズワン品番64-8901-27明るさ(Lm)40周波数帯域(GHz)2.4電球の種類LED
6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト
ライテックス(ムサシ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。質量(g)470消費電力(W)6.5×2灯全光束(Lm)1200電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)灯数2点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
屋外用センサーシーリングライト リモコン付き
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。磁石が付いているので、物置など磁石が付く場所にも垂直づけできます。リモコンでセンサーライトと投光器モードの切り替えが可能です。明るさや点灯時間も調整できます。用途カーポート、庭、物置付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、ステンレスバンド、リモコン質量(g)350本体寸法(mm)80×175×175使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)センサー探知範囲360°最遠半径4m(取付け高さ4m時)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)アズワン品番64-8900-98明るさ(Lm)弱 160/中 320/強 480点灯時間5秒/10秒/20秒/30秒/投光器
14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ3000ルーメン。 3方向を同時に照射。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。電球14W×2高輝度白色LED設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用(IP44)アズワン品番64-8965-70明るさ(Lm)3000エコロジー商品省エネ
どこでもセンサーライトダブル(ASL-092)
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。用途照明・防犯・節電・非常灯に付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)200保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池アルカリ単3乾電池3本(別売)検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード)設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内アズワン品番64-8901-24明るさ(Lm)170灯数2灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)電球の種類高照度白色LED、0.75W×2エコロジー商品省エネ
4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)255(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-46明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付
ライテックス(ムサシ)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷防犯性能がさらにアップ。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、留守の場合はフラッシングで警戒モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)690電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)126×152×137設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-91明るさ(Lm)1500灯数1点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 壁ホタル センサー
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台欠品中置くだけ充電。 センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。 非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45消費電力(W)0.6電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144センサー焦電型赤外線センサー連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)バッテリーリチウムイオン電池LED色白センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約40設置場所屋内用アズワン品番64-8901-14灯数8灯LED使用数(個)8(懐中電灯)点灯時間約20秒(探知センサー反応時)電球の種類LED
ソーラー式無線連動ガーデンセンサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途ソーラー発電で電源不要です。庭や通路を照らすガーデンライトに。質量(g)545保護等級IP35電球1W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束100ルーメン / 常夜灯 約10ルーメン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×500センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠6m点灯方式常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、 常夜灯あり/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/OFF・・・電源オフ設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP35)充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)1日平均点灯回数常夜灯なしの場合:春夏秋 平均約370回/ 冬 平均約250回 満充電時約1500回 常夜灯ありの場合:春夏秋 平均約150回/ 冬 平均約35回 満充電時約1300回点灯時間10秒固定電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途コンセント式の明るくワイドに照らせる2灯タイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約60ルーメン)センサー感知や連動で100%(1200ルーメン)点灯します。質量(g)640電源AC100V50Hz/60Hz電源コード(m)約3保護等級IP65センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり設置場所屋内/屋外用点灯時間5秒~5分電球の種類7W×2(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束1200ルーメン/常夜灯約60ルーメンエコロジー商品省エネ
7W×1灯 無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途コンセント式の明るいタイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約30ルーメン)センサー感知や連動で100%(600ルーメン)点灯します。質量(g)620消費電力(W)点灯時:8(点灯時)/1(常夜灯)/待機時:0.5以下電源AC100V50Hz/60Hz電源コード(m)約3保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり設置場所屋内/屋外用光束(Lm)最大600 / 常夜灯モード:30灯数2点灯時間5秒~5分電球の種類7W×1(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束600ルーメン/常夜灯約30ルーメンエコロジー商品省エネ
12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷フリーアーム式で照射方向・取付自由自在用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電源(V)AC100センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m電源コード(m)約3保護等級IP44機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)電球高輝度白色LED取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式集電型赤外線センサー設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内外兼用LED寿命(時間)40000点灯時間約5秒~約5分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
S-HB250用替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷S-HB250 6.5W×2灯フリーアーム式KEDハイブリッドソーラーライト用の替バッテリーです。トラスコ品番434-3259幅(mm)38.5高さ(mm)67奥行(mm)22
乾電池式無線連動センサー(送信型)
ライテックス(ムサシ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途センサー感知させたい場所に追加することで設置しているワイヤレスシリーズが連動します。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)160保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×83×114使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2m電池寿命約11カ月(約330日)設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途ソーラー発電で電源不要です。カーポートなどコンセントの無い場所に。質量(g)290保護等級IP65電球3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)1日平均点灯回数5秒点灯にした場合:春夏秋 平均約280回/冬 平均約180回 満充電時約1000回、20秒点灯にした場合:春夏秋 平均70回/ 冬 平均約45回 満充電時約250回灯数1点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途乾電池式で取り付け場所を選びません。コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。質量(g)270保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日)設置場所屋内/屋外用灯数1点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)エコロジー商品省エネ
充電式どこでもセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。質量(g)140消費電力(W)1保護等級IP65モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh寿命設計寿命4万時間センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)充電時間(時間)5検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)マグネットマグネット明るさ(Lm)最大130光色高輝度白色電球の種類LED可動範囲(°)【ライト部】360
4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時)アズワン品番65-0295-48明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
どこでもミニセンサー
ライテックス(ムサシ)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷マグネットやフックで簡単に設置できます。 センサーモードとハンディライトモードがあります。 センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。用途室内の便利な明かりに、防犯用としてトラスコ品番819-0967幅(mm)38高さ(mm)70質量(g)70奥行(mm)33電源単4電池×3本(別売)使用電球0.25(W)使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式設置場所室内アズワン品番64-8901-16点灯時間約10秒電球の種類LED