絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(20)
  • オーム電機(840)
  • ELPA(477)
  • 岩崎電気(352)
  • 日動工業(296)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
  • 旭光電機工業(267)
  • Panasonic(パナソニック)(251)
  • GENTOS(225)
  • エスコ(191)
  • ハタヤリミテッド(189)
  • LED LENSER(163)
  • 東京メタル(155)
  • 日機(113)
  • OSRAM(オスラム)(100)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
  • アイリスオーヤマ(88)
  • TRUSCO(88)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • DNライティング(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン カシムラ

    LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン

    カシムラ(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
    付属品USB充電ケーブル幅(mm)40質量(g)250奥行(mm)45ケーブル長(m)1JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4フックありケーブルType-C-USB-A充電時間(時間)約4充電池タイプリチウム電池(専用)バッテリー容量(mAh)2600充電可能回数約300回(満充電-完全放電時)使用場所屋外マグネットあり明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スマートカメラ 防水/首振/高輝度 BK カシムラ

    スマートカメラ 防水/首振/高輝度 BK

    カシムラ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
    付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3Aブラック質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず)記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP65対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常20、暗視12(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホエコロジー商品省エネ
  • スマートホームカメラ 首振 BK カシムラ

    スマートホームカメラ 首振 BK

    カシムラ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    左右355°上下108°動作可能な首振りスマートホームカメラ。スマートフォン操作で好きな角度に調節が可能です。取付ネジ付属、天井や壁への取付も可能です。スマホで室内をリアルタイムに確認。双方向通話対応で外出先から声かけもできますので、お子様の見守り等にも安心。動体通知で記録写真とスマホへの通知が可能。暗視モード切替で暗闇での撮影もOK。別途SDカードをご用意いただく事で、SDカードへの記録も可能です。※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
    付属品USBケーブル(約1m)/取付用アダプター/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピンブラック質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×112×71記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常15、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED up to 30ft、視野角:水平360°垂直270°、可動域:水平355°垂直85°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
  • スマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 カシムラ

    スマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航

    カシムラ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
    付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本ホワイト質量(g)180電源5V1.5A以上のUSB-Aポート周波数(kHz)(IR)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°送信距離(m)(リモコン)最大4温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
  • 呼び出しホン カメラ付き カシムラ

    呼び出しホン カメラ付き

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ボタンで呼び出し、外出先からスマホで応答、画像記録可能な呼び出しボタンです。電池内蔵でワイヤレスで使用可能。待受け最大4か月充電不要です(※1日3回呼び出し20秒通話の場合※暗視用LEDが点灯した状態でカメラ映像を確認をすると約1日で本体への充電が必要になります)。Wi-Fi環境内ならどこでも設置可能。※無線LAN電波の最大到達距離は障害物(金属製ドア、鉄骨、コンクリートなど)のない木造建物の場合で約5~20mです、。防水等級IP4に対応。マイク・スピーカー内蔵※通話はトランシーバーのような一方通行通話のみ。電話のような双方向通話はできません。防犯に安心な応答時の声が変えられるボイスチェンジ機能搭載。
    付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長20cm)/両面テープ/取付用部品/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン仕様(動作電流)最大200mAhホワイト質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35記録媒体スマートフォン(データ通信量1~2MB/20秒)解像度640×480バッテリー容量(Ah)0.8保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IPX4最大入力電圧DC5V 1A USB Type-C対応フォーマット(動画)mp4バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池800(3.7V)※充電時間約2時間セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常10、暗視5-8(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 30万画素、レンズ:High definition lens 2.0mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 5m/4灯、画角:水平73°垂直62°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhoneAndroid8以上のスマートフォン
照明