絞り込み
電球の種類
LED(3)
ブランド
- ファミリー・ライフ
- モノタロウ(154)
- オーム電機(1,880)
- Panasonic(パナソニック)(1,116)
- 岩崎電気(927)
- 日動工業(921)
- エスコ(813)
- ELPA(777)
- GENTOS(773)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(657)
- ハタヤリミテッド(511)
- LED LENSER(475)
- アイリスオーヤマ(412)
- 旭光電機工業(386)
- ストリームライト(327)
- 東京メタル(257)
- 三菱電機(240)
- 東芝ライテック(232)
- JEFCOM(ジェフコム)(211)
- 日立(203)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(191)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LEDズームライト
ファミリー・ライフ(7件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(3本)ほか当日出荷驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。 LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。 約300m強力照射! 非常時大活躍! 5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS 光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。 防滴仕様材質アルミ合金、強化プラスチックムーン色ブラック質量(g)1本:(約)150電源単4形乾電池3本使用(別売)寸法(cm)1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8光源LED(CREE社製T6)防水仕様防滴明るさ(Lm)600エコロジー商品省エネ
人感センサー付LED電球3個組
ファミリー・ライフ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(3個)当日出荷人感センサーLED電球で省エネ!。人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!。広範囲を明るく照らす。頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。トイレ・廊下・玄関仕様演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色)材質アルミニウム・PC・PBT質量(g)1個:(約)42定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)8.2定格入力電流(A)0.125寿命設計寿命:約40000時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1個:(約)6×6×10.8照射角広配光タイプ
乾電池式レトロランタン
ファミリー・ライフ¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷停電時や災害時にも役立つ!オイルランタン風LEDライト。レトロな見た目がお洒落なランタン風ライト。スイッチを回すだけで明るさを無段階調節可能。ハンドル付きで持ち運びラクラク。吊るしての使用もOK。優しい電球色の光が照らします。アウトドアにも。点灯・消灯・明るさ調整が簡単にできます。連続点灯時間最大約10時間、明るさ無段階調整可能、明るさ最大約90ルーメン、どこでも使える乾電池式。3ヶ月間保証書付き付属品取扱説明書材質スチール、ガラス質量(g)(約)460(電池含まず)使用電池単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)LED色電球色連続点灯時間(目安)約10時間(明るさ最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×14×28光束(Lm)5~90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
人感センサー付クリップソーラーライト
ファミリー・ライフ取扱い終了照らしたい場所に簡単設置!人感センサー付ライト。クリップで挟むだけ!昼間は太陽光で充電し暗くなったら人感センサーで自動で点灯。背面にソーラーパネル付。クリップ式で場所を選ばず設置可能。手持ちでもOK!。角度や向きを自在に調節:角度最大100度、左右360度。便利な2電源対応:昼間はソーラーパネルで充電、すぐに使いたい時はUSB充電で。3つの点灯モード:人感モード、人感+弱点灯モード、常時弱点灯モード。人が近づくと自動で点灯、約15秒後に自動で消灯。6ヶ月間保証書付き付属品固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本、充電用USBケーブル材質ABS樹脂、スチロール樹脂、ステンレス鋼、他色ブラック質量(g)1個:(約)330電源ソーラー充電・USB充電光源高輝度LED×100個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)11×11×22光束(Lm)最大約500(強点灯時)点灯時間センサー反応時の強点灯:約20秒センサー感知範囲約3~5m/約120度連続点灯時間(時間)約8(満充電/弱点灯時)エコロジー商品省エネ
どこでも吊せるLEDライト4個組
ファミリー・ライフ取扱い終了停電時や災害時の備えに!コンセント不要のLEDライト。非常時や災害時には懐中電灯として、普段は押し入れや物置など、使う場所を選ばず活躍します。ヒモを結んで吊るすだけの簡単設置。クローゼットに、アウトドアに、懐中電灯として。階段もしっかり照らして安心。車庫・物置。連続点灯時間約80時間。電池式。コンセントや配線不要!。どこでも吊るせて引っ張るだけで点灯・消灯!材質本体:ポリカーボネート/ABS樹脂、紐:ポリプロピレン質量(g)約56/個電源単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約5.5×17ひも長(mm)約130明るさ(Lm)約15光色白色電球の種類LED
2WAY LEDサーチライト
ファミリー・ライフ取扱い終了弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの点灯パターン。照射距離約150mのハイパワー。ハンドルが180°回転出来るので、2通りの持ち方ができる2WAYハンドルを採用。材質本体:ABS樹脂・ゴム系塗装、レンズ:PS樹脂、ショルダーストラップ:ナイロン製質量(kg)(約)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.6×9.1×13.1電球の種類LED