絞り込み
ブランド
- Prism
- モノタロウ(20)
- オーム電機(839)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(370)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- エスコ(189)
- ハタヤリミテッド(188)
- LED LENSER(161)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- TRUSCO(89)
- アイリスオーヤマ(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

CLAYMORE LAMP Selene ランタン
Prism¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷4種類の光モードをお楽しみいただけるムードランタン。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。透明ケースはアクリル素材のため、割れにくくなっております。シェード着脱可能な2WAYで、シーンに応じた使い分けも可能。1/4インチネジ穴、バッテリー残量インジケーター、モバイルバッテリー機能も搭載。【4 COLORS LIGHTING】。使用シーンに合わせて、4種類の光モードをお楽しみいただけます。モードごとに無段階調光が可能です。Breezeモードでは光が不規則に揺れて、炎のゆらぎを再現します。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。【MULTI - USE】。シェード着脱可能な2WAY仕様。1/4インチ三脚のネジ穴もついているため、スタンドや三脚に設置することも可能です。【POWER BANK】。6,700mAhの大容量バッテリーを搭載。充電中はバッテリー残量表示灯が充電具合を示して点滅します。出力も可能ですのでモバイルバッテリーとしても使用することができます。付属品シェード、USB Type-C充電ケーブル質量(g)約556出力USB 5V2A全光束(Lm)最大640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×108.3×232.9入力USB 5V2Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間5時間30分色温度(K)1300-1500-3000保証期間1年(お買い上げ日より)防塵防水性能IP 54バッテリー容量(mAh)6700 (24.12Wh)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)6~55