絞り込み
明るさ(Lm)
  • 600~700未満(1)
最大点灯時間
  • 50~59時間(1)
質量(g)
  • 500~600未満(1)
ブランド
  • Prism
  • モノタロウ(2)
  • CAPTAIN STAG(30)
  • オーム電機(18)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • GENTOS(10)
  • ELPA(9)
  • LUMENA(ルーメナー)(9)
  • LED LENSER(6)
  • スマイルキッズ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • ANTEL(5)
  • コールマンジャパン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エム・シー・エム・ジャパン(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • 日動工業(3)
  • 三菱電機(3)
  • トレードワン(3)
  • NiteIze(3)
  • MPOWERD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CLAYMORE LAMP Selene ランタン Prism

    CLAYMORE LAMP Selene ランタン

    Prism
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    4種類の光モードをお楽しみいただけるムードランタン。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。透明ケースはアクリル素材のため、割れにくくなっております。シェード着脱可能な2WAYで、シーンに応じた使い分けも可能。1/4インチネジ穴、バッテリー残量インジケーター、モバイルバッテリー機能も搭載。【4 COLORS LIGHTING】。使用シーンに合わせて、4種類の光モードをお楽しみいただけます。モードごとに無段階調光が可能です。Breezeモードでは光が不規則に揺れて、炎のゆらぎを再現します。グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。【MULTI - USE】。シェード着脱可能な2WAY仕様。1/4インチ三脚のネジ穴もついているため、スタンドや三脚に設置することも可能です。【POWER BANK】。6,700mAhの大容量バッテリーを搭載。充電中はバッテリー残量表示灯が充電具合を示して点滅します。出力も可能ですのでモバイルバッテリーとしても使用することができます。
    付属品シェード、USB Type-C充電ケーブル質量(g)約556出力USB 5V2A全光束(Lm)最大640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×108.3×232.9入力USB 5V2Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間5時間30分色温度(K)1300-1500-3000保証期間1年(お買い上げ日より)防塵防水性能IP 54バッテリー容量(mAh)6700 (24.12Wh)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)6~55
ランタン