絞り込み
使用電池
- 単3乾電池(1)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(1)
- 400~500未満(1)
電球の種類
LED(1)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
- 70~79時間(1)
保護等級
- IPX4(1)
質量(g)
- 40~60未満(1)
- 180~200未満(1)
40~60未満・180~200未満
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(2)
- ANTEL(5)
- CAPTAIN STAG(32)
- ELPA(9)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
- GENTOS(10)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- LED LENSER(6)
- LUMENA(ルーメナー)(9)
- NiteIze(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エム・シー・エム・ジャパン(4)
- オーム電機(17)
- コールマンジャパン(4)
- スマイルキッズ(6)
- セーブインダストリー(3)
- トレードワン(3)
- 三菱電機(3)
- 日動工業(3)
- 東芝(3)
- ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む
単3乾電池(1)

LEDランタンライト
EARTH MAN(8件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付用途アウトドアや夜間作業時などの照明に規格防水機能なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170使用電球白色LED×16灯 (交換不可)使用環境温度(℃)-5~40電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時防水仕様防水機能なしエコロジー商品省エネ
3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ
EARTH MAN¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です。(Low点灯時) 。大光量!約450ルーメン ※Hihg点灯時 。面発光LED(COB)タイプ 。カラビナフック 。強力マグネット付き 。可動式スタンド 。三脚取付け穴付き 。充電用コード付属用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品コンパクトLEDライト本体×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1質量(g)50電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)約450(High)/約400(Mid)/約200(Low)入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約80×48×26バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋内・屋外入力電流(A)充電プラグ:0.5バッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約1(High)/約1.5(Mid)/約(L3ow)/約1(点滅)エコロジー商品省エネ