絞り込み
使用電池
  • 使用電池ボタン電池(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 色イエロー(1)
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(126)
  • LED LENSER(97)
  • GENTOS(78)
  • ELPA(40)
  • FENIX(フェニックス)(34)
  • TRUSCO(32)
  • 日動工業(27)
  • ストリームライト(26)
  • WUBEN(ウーベン)(25)
  • KONTEC(コンテック)(21)
  • Hydrangea(20)
  • エスコ(18)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • PELICAN(ペリカン)(14)
  • GLOBAL&LOCAL(14)
  • 東芝(13)
  • ENGINEER(エンジニア)(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • Mag-Lite(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDマルチハンドライト EARTH MAN

    充電式LEDマルチハンドライト

    EARTH MAN
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
    用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2エコロジー商品省エネ
  • LEDカラビナライト EARTH MAN

    LEDカラビナライト

    EARTH MAN
    589税込648
    1個
    当日出荷
    便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ
    用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利電球の種類LED電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売)全光束(Lm)最大約48(HIGH)/約12(LOW)使用電球白色LED(交換不可)電池寿命(時間)連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW)使用環境温度(℃)5~40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×80質量(g)22(電池含まず)イエローアズワン品番64-4077-47

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト
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
EARTH MANの懐中電灯・ライト 【通販モノタロウ】 照明