絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • エスコ(10)
  • マリンテック(1)
  • コンテック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • 日本トラストテクノロジー(8)
  • オーム電機(7)
  • ブライトライト(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • ANTEL(5)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • セーブインダストリー(2)
  • ムサシ(2)
  • スリーナイン島野(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • 岩崎電気(1)
  • ストリームライト(1)
  • 東芝ライテック(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「3色灯」の検索結果

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト 人感センサー 2灯型 明るい(1000~2000lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナLEDセンサーライト 人感センサー 2灯型 明るい(1000~2000lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライトDXアンテナ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1質量(kg)約1.0(電源コード含む)使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず)消費電力(W)21(待機時1以下)全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変)電源コード(m)約3(VCT、ACプラグ:防雨型)保護等級本体部 IP44(防沫型)色温度(K)5000照度(Lx)【点灯開始】5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え/フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換光源色昼光色検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)高さ(m)1.8~2.5(取付)検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)照射角度(°)左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44動作電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDセンサーライト 人感センサー 1灯型 明るい(750~1500lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナLEDセンサーライト 人感センサー 1灯型 明るい(750~1500lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライトDXアンテナ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1質量(kg)約0.9(電源コード含む)使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず)消費電力(W)15.5(待機時1以下)全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変)電源コード(m)約3(VCT、ACプラグ:防雨型)保護等級本体部 IP44(防沫型)色温度(K)5000照度(Lx)【点灯開始】5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え/フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換光源色昼光色検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)高さ(m)1.8~2.5(取付)検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)照射角度(°)左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48動作電圧(V)AC100(50/60Hz)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

赤色灯特集
おすすめ人気ランキング
照明