絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • オーム電機(24)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(13)
  • ELPA(12)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • GENTOS(8)
  • 東京メタル(5)
  • MotoM(4)
  • オリンピア照明(3)
  • スワン電器(2)
  • ゼピール(2)
  • エスコ(1)
  • ツインバード(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 日機(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「100 60 机」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-Light LEDデスクライト 山田照明Z-Light LEDデスクライト山田照明
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。白熱60W相当高演色Ra94肌色きれい明るさJIS-Aクラス相当グレアレスシェード4段階調色卓上専用
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.3電圧(V)100専用消費電力(W)7電源ACアダプターアーム長さ(mm)440光源LED 7.0W色温度(K)2700~5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式各光色無段階調光5~100%エネルギー消費効率(Lm/W)69.8セード寸法(mm)セード幅462×37LEDLED一体型光色調色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489従来光源白熱60W相当
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
白熱灯80W相当中心直下照度:960Lx光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97ON/OFFスイッチマグネット取付電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m
用途棚下専用質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)11.9電源ACアダプターアーム長さ(mm)270+360光源LED 11.9W【従来】白熱150W相当色温度(K)5000点灯方式ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)【幅】Φ420LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)1055
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
白熱60W相当中心直下照度:1780Lx光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.5取付方式クランプ消費電力(W)10電源ACアダプターアーム長さ(mm)570+645光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)2700点灯方式ソフトスタート機能(100~15%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)62.2セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)622
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
卓上型2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯IP66防雨型、屋外で使用可能USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電
材質アクリル/アルミ/樹脂寸法(mm)幅Φ135・高290質量(kg)0.8取付方式置き型消費電力(W)1.2電源2ウェイ電源光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ)色温度(K)2700点灯方式2ウェイ電源エネルギー消費効率(Lm/W)58.3LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)70
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
白熱60W相当中心直下照度:2468Lx光源部:連続調光(7800K白色)Ra90Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)12電源ACアダプターアーム長さ(mm)360+460光源LED 12.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)7800点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)85.4セード寸法(mm)【幅】Φ450LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼光色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)1025

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明