OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズスワン電器当日出荷
紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に
色温度(K)4000色(本体)黒光束(Lm)300直下照度(Lx)550(40cm)アーム寸法(mm)280×360寸法(mm)145×302(ヘッド部)クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)電源(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)13.5アズワン品番64-0687-98