絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(20)
- オーム電機(839)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(190)
- エスコ(189)
- LED LENSER(161)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る

充電式LEDヘッドライト
TAKAGI(高儀)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷明るい! 大光量タイプ。ズレにくい!ポリシリコンバンド。可動式ヘッドで手元の照射もOK。バッテリー残量表示付き。後方認識LEDランプ付き。点灯モード切替で選べるシーン。充電式で繰り返し使える用途夜間や暗い場所での作業時の照明に質量(g)約195使用温度範囲(℃)10~35ケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可充電時間最大約3.5(空→フル充電)使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ60×幅58×高さ48※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除くバッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP44(防沫型)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2500連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)エコロジー商品省エネ
停電対策ランタン
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷長引く停電にも安心できる最長約360時間連続点灯可能(LOWモード使用時) 。明るさ3段階切替 。移動時にも使いやすい吊り下げフック付き用途非常時や停電時の照明に 。避難生活の明かりを確保付属品●停電対策ランタン本体×1 ●取扱説明書×1質量(g)約295 ※乾電池除く電源単1形乾電池×4本(市販品) ※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)本体寸法(mm)約長さ97×幅97×高さ190()全光束(Lm)最大約260(HIGH)/最大約80(MID)/最大約30(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。使用電球電球色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間(時間)約40(HIGH)/約110(MID)/約360(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時