DAISHIN(大進)(8件のレビュー)当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約3色温度(K)5000±500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)160
DAISHIN(大進)(6件のレビュー)当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト。明るさ250ルーメン。裏面磁石付き
消費電力(W)2~3(参考値)※AC電源ではないので基本設定しませんので計算値(参考値)となります。保護等級IP44センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き光色白色LED点灯時間約15秒(高輝度時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)当日出荷
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として電球の種類LED使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200ソーラーパネル質量(g)約225灯数6灯点灯時間約5秒~30秒設置場所屋内/屋外「防風構造」光源LED0.5W×72個消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度本体質量(g)約840クランプ取付幅(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプエコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)(3件のレビュー)当日出荷
明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線検知方式色ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105質量(g)275付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個点灯回数約250回(高輝度時)明るさ(Lm)500センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離)点灯時間約15秒固定(高輝度時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7設置方式ネジ止め、磁石バッテリー容量(mAh)2500
DAISHIN(大進)(5件のレビュー)当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)当日出荷
コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として消費電力(W)60光源LED0.5W×144個設置場所屋内/屋外「防風構造」電源電圧(V)AC100・50/60Hz明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメンセンサー探知範囲約6m時180度、12m時120度電球の種類LED本体質量(g)約1190灯数6灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190センサー感知方式赤外線探知方式クランプ取付幅(mm)約130まで電源コード(m)約3点灯時間約5秒~5分、常時点灯切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)(3件のレビュー)当日出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書本体質量(g)約210(電池含まず)取付寸法(mm)約130まで光源LED 0.5×3個モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ(Lm)100点灯時間約5秒~30秒電球の種類LED電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
DAISHIN(大進)(9件のレビュー)当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)当日出荷
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。
充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
幅(mm)35質量(g)165奥行(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7フック○充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット○明るさ(Lm)190RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約2(強)点灯時間(時間)約2(強)バッテリー寿命約500回調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)(4件のレビュー)当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として質量(g)約400電源(V)AC100電源コード(m)約1.5防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)当日出荷
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。
先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。
明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。
充電4時間で、強点灯約4時間可能。
幅(mm)50質量(g)175奥行(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット○明るさ(Lm)130RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約4(強)バッテリー寿命約500回調光範囲2段階エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)当日出荷
乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)200電球の種類LED
DAISHIN(大進)(10件のレビュー)当日出荷
電球の種類ハロゲン仕様Jタイプ、150W対応機種DLA-100
DAISHIN(大進)当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約160×160×135質量(g)約625電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-96明るさ(Lm)2000灯数2灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)当日出荷
置く・吊る・くっつける設置場所自由自在
用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源明るさ(Lm)300電源電池式LEDCOB型連続点灯時間(時間)10寸法(mm)約85×85×130質量(g)約250使用電池単3アルカリ乾電池3本エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130光源LED(0.5W)×36センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°ソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ・ねじ止め設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)RoHS指令(10物質対応)対応灯数3電球の種類LED可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)当日出荷
懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)1電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約130°、約6m電池寿命1日約5回点灯で約1年間設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応点灯時間約10秒(AUTO)
DAISHIN(大進)当日出荷から7日以内出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲最長7m設置方式ねじ止め設置場所屋内/屋外 (防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約15秒固定電球の種類LED
DAISHIN(大進)当日出荷
モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
用途玄関、軒下、倉庫など電球の種類LED設置場所屋外消費電力(W)10Wセンサー感知方式赤外線探知式色ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190質量(g)330付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書光源LED昼白色×12個、電球色×4個電源電圧(V)AC100・50/60Hz点灯時間約20秒明るさ(Lm)1000センサー探知範囲最大約140度、最長約7m取付寸法(mm)バンド:約80
DAISHIN(大進)当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として寸法(mm)約72×97×168質量(g)約330電源(V)AC100電源コード(m)約1.5明るさ(Lm)400灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)当日出荷
明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など電球の種類LED色ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107質量(g)220付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m明るさ(Lm)250点灯時間約15秒固定・常時点灯モード切替ON/OFF/AUTO使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間電池単3アルカリ電池×3本(別売)
DAISHIN(大進)当日出荷
暗くなると低輝度で点灯し、人を感知すると高輝度で約20秒間点灯後自動で低輝度に切り替わります。便利なソーラー充電タイプ。防雨構造。夜のみ点灯。取付に便利な磁石付き
質量(g)180取付方式ネジ止め・磁石・結束バンド(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×220探知能力最大120° / 最大7m明るさ(Lm)【強】120【弱】12点灯時間【検知後】20秒
DAISHIN(大進)当日出荷から4日以内出荷
夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90センサー感知方式人感ソーラーパネルコード長さ(m)約5点灯時間10・10秒点滅エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)当日出荷
ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。電球色と昼光色のLEDを搭載しており、スイッチで光色を切替可能です。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS質量(g)212電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×145光源LED×18個点灯方式自動点灯・自動消灯明るさ(Lm)20連続点灯時間(時間)約7(満充電時)エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)当日出荷
センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します。ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です。木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です。
用途玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。付属品取付ねじ、スリーブ、取扱説明書トラスコ品番659-2211幅(mm)124高さ(mm)95奥行(mm)75電源リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh使用電球LED0.5W×36個光源色白色点灯保持時間約10秒(強・弱点灯時)明るさ(Lm)400電球の種類LED
DAISHIN(大進)当日出荷
電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に。非常灯:後続車の追突防止対策として。USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書幅(mm)225質量(g)580奥行(mm)52出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh充電時間(時間)約4設置場所屋内/屋外モード強・弱・赤色点滅明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48電球の種類LEDバッテリー寿命約500回エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)当日出荷
ドアや壁に取り付け可能です。人を探知し15秒間点灯し、その後消灯します。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。付属のビスで壁面に取付可能です。
用途玄関、壁、倉庫など設置場所屋外センサー感知方式赤外線探知式色ホワイト本体寸法(縦×横×高さHmm)92×61×90質量(g)160付属品取り付けプレート調整ネジ、壁取り付け用ネジ4個、スリーブ4個、取扱説明書電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命約180日点灯時間約15秒明るさ(Lm)120センサー探知範囲最大約110度、最長約5mモード切替ON/OFF
DAISHIN(大進)当日出荷
繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ150ルーメン
センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用電球の種類LED
DAISHIN(大進)当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約80×160×135質量(g)約540電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-95明るさ(Lm)1000灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
DAISHIN(大進)当日出荷
磁石と強力吸盤で引っ付く。
用途ふわっとついてふわっと消える。寸法(mm)約95×80×95質量(g)約155電源電池式使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)120防水性防雨型点灯時間【感知】10秒センサー感知範囲【水平】約110感知距離(m)【水平】約4
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
EHL-8長谷川電機工業税込¥19,778¥17,980