絞り込み
ブランド
  • アリミツ
  • モノタロウ(235)
  • ケルヒャー(1,359)
  • エスコ(1,251)
  • CONDOR(山崎産業)(1,162)
  • テラモト(1,047)
  • ミヅシマ工業(641)
  • 八ツ矢工業(446)
  • TRUSCO(390)
  • 工進(374)
  • アズマ工業(308)
  • スーパー工業(248)
  • ラバーメイド(244)
  • 3M(スリーエム)(240)
  • ニルフィスク(239)
  • 日本サニパック(230)
  • オーエ(222)
  • アイセン(200)
  • ハウスホールドジャパン(198)
  • リス(188)
  • オルディ(181)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    欠品中
    出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)21.4
  • 高圧洗浄機(冷水タイプ) アリミツ

    高圧洗浄機(冷水タイプ)

    アリミツ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクト設計です。
    用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。幅(mm)318質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)240消費電力(W)1000電源単相100V電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6211質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)10機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)10.3
  • TRY-245・345・395用ホースリール アリミツ

    TRY-245・345・395用ホースリール

    アリミツ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番101-6859適合機種TRY-245・345・395質量(kg)5本体寸法(mm)710×450×860
  • 高圧洗浄機(冷水タイプ) アリミツ

    高圧洗浄機(冷水タイプ)

    アリミツ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
    幅(mm)370質量(kg)19高さ(mm)726奥行(mm)621消費電力(W)830電源単相100V給水方式水道直結タイプ
  • 高圧温水洗浄機/AHCシリーズ アリミツ

    高圧温水洗浄機/AHCシリーズ

    アリミツ
    ¥639,800~税込¥703,780~
    1台
    3日以内出荷
    高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
    用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    4日以内出荷
    出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)21.4
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    4日以内出荷
    出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)22.5
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    31日以内出荷
    出力(kW)3.7周波数(Hz)50/60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)30.1
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    31日以内出荷
    出力(kW)3.7周波数(Hz)60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)36.2
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6210質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)9機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)12.4
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6209質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)20.6
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6208質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)24.8
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6207質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)12.3
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6206質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)14.8
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    4日以内出荷から76日以内出荷
    出力(kW)3.7電源(V)三相200V使用圧力(MPa)15機能自動ON/OFFノズルSGN160-30HL
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    76日以内出荷
    出力(kW)3.7電源(V)三相200V機能自動ON/OFFノズルSGN160-30HL
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    4日以内出荷
    出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)7.8ノズルHJG120-30VAN
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)22.5
  • 高圧温水洗浄機 アリミツ

    高圧温水洗浄機

    アリミツ
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    4日以内出荷
    電源三相200V給水方式水道直結タイプ

『オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品