カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • 掃除用具(8)
        • ゴミ箱(3)
        • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(45)
絞り込み

清掃用品 :「冷水」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり洗える ボトル洗い オーエしっかり洗える ボトル洗いオーエ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
押し付けると先端が広がって床にフィット! 大きなボトルや冷水筒も洗えるロングサイズ 約32mmの細い口径にも入るスリムヘッド。 傷つけにくく汚れを落とすソフトタイプ。 専用のスポンジで取り替え可能、簡単に取り外せます。
グリーン繰り返し・詰め替え対応
3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 30m Qカプラ アサダ3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 30m Qカプラアサダ
67,980税込74,778
1本
当日出荷
トラスコ品番806-7701
3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 20m Qカプラ アサダ3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 20m Qカプラアサダ
49,980税込54,978
1本
当日出荷
トラスコ品番806-7700
3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 50m Qカプラ アサダ3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 50m Qカプラアサダ
139,800税込153,780
1本
当日出荷
トラスコ品番806-7702
3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 40m Qカプラ アサダ3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 40m Qカプラアサダ
89,980税込98,978
1本
当日出荷
トラスコ品番806-7704
3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 40m ワンタッチカプラ アサダ3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 40m ワンタッチカプラアサダ
89,980税込98,978
1個
当日出荷
トラスコ品番806-7657
3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 50m ワンタッチカプラ アサダ3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 50m ワンタッチカプラアサダ
139,800税込153,780
1個
当日出荷
トラスコ品番806-7658
3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 20m ワンタッチカプラ アサダ3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 20m ワンタッチカプラアサダ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
トラスコ品番806-7655
高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー高圧洗浄機 HD4/8Cケルヒャー(1件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷
パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。吐出水量(L/h)400質量(kg)19電源(V)単相100コード長さ(m)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925高圧ホース(m)10給水方式水道直結タイプ
モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ) スーパー工業モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ)スーパー工業
329,800税込362,780
1台
当日出荷
DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番135-8717幅(mm)425高さ(mm)749奥行(mm)656電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])2500電源コード(m)5吐出圧力(MPa)7(71)給水方式自吸式吐出水量(L/min)8出力(kW/min-1)1.1/2500
ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0)ケルヒャー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(16錠)
当日出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141pH8.9液性中性
集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ カイスイマレン集積搬送カート ジャンカート JCシリーズカイスイマレン
49,980税込54,978
1台
22日以内出荷
●段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。 ●ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。 ●キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。 ●工場や施設のゴミの搬送に最適です。 ●ゴミ収集 ゴミ回収 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション オフィス住設用品 清掃用品 清掃 掃除 ゴミストッカー
材質ポリエチレンライトグレー均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付自在キャスター)
集積搬送カート  KTタイプ カイスイマレン集積搬送カート KTタイプカイスイマレン
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。 移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。 蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。 大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。 都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用
材質本体:ポリエチレン、車輪:ゴムダークグレー種類キャスター付キャスター径(Φmm)200
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)ケルヒャー
18,980税込20,878
1台(10L)
3日以内出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307pH6.4液性中性
キッチンバスボンくん抗菌 ペットボトルクリーナー CONDOR(山崎産業)キッチンバスボンくん抗菌 ペットボトルクリーナーCONDOR(山崎産業)
619税込681
1本
当日出荷
アミ目繊維で、洗いにくいペットボトルも水だけで茶渋の汚れが落ちる!毛先が底のスミまで届いてスッキリきれい。ステンレスボトルや冷水筒も洗えます。アミ目繊維は抗菌加工で清潔。
用途ステンレスボトルやペットボトルの清掃に材質繊維組成:ポリプロピレン、針金:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)50グリーン高さ(mm)395質量(g)35奥行(mm)30繰り返し・詰め替え対応
高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域)ケルヒャー
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。※この製品は50Hz (東日本地域)用です。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃周波数(Hz)50ホース長さ(m)6吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)6.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (50Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
高圧洗浄機440 アサダ高圧洗浄機440アサダ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7仕様冷水付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケーストラスコ品番252-8029質量(kg)9電源単相100Vコード長さ(m)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210給水方式自吸式
業務用冷水高圧洗浄機 ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機ケルヒャー
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700常用吐出圧力(MPa)15電源コード(m)5最高給水温度(℃)60
高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域)ケルヒャー(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃ホース長さ(m)6周波数(Hz)60高圧ホース(m)10トラスコ品番818-4933常用吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)400アズワン品番65-2356-40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
アフロのひとまわし スリムボトル用 サンコー[日用品]アフロのひとまわし スリムボトル用サンコー[日用品]
699税込769
1個
8日以内出荷
ペットボトルや細口のステンレスボトル、冷水筒などの口径の細いボトルを洗いやすいクリーナーです。抗菌加工を施した糸を使用しています。2リットルのペットボトルまで洗えるサイズです。(口径2cm以上)底のスミまできれいに洗えます。クリーナー部分を自由に手で曲げられるので、ボトルにそって洗えます。持ち手がT字型でにぎりやすくなっています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
用途ボトル洗い ダイレクトボトル ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ スリム 柄付き材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、針金/ステンレス全長(cm)41.5耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
チャチャットマイボトル マーナチャチャットマイボトルマーナ
589税込648
1本
当日出荷
冷水筒やロングボトルの底まで届くL型ハンドルが今まで洗いにくかった、内側段差の汚れをかきだします。 マーナだけのハード樹脂加工で茶しぶスッキリ、汚れが取れます。くるっと回転させれば両側使えます。 ロングな背面で、ボトルの側面もチャチャッと一気に洗えます。
種類水筒洗いロングトラスコ品番855-3326材質ハンドル:ポリプリピレン、カバー表面:アクリル(ハード樹脂加工)、カバー内面:綿寸法(mm)約46×350×40
アフロのひと回し 水筒用 サンコー[日用品]アフロのひと回し 水筒用サンコー[日用品]
699税込769
1個
8日以内出荷
水筒やマグボトルの底が洗いやすいクリーナー。柄にガードが付いているので、勢いよくクリーナーを差し込んでも水筒の口で手をケガする心配がありません。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。ステンレスボトルや冷水筒洗いに最適です。
用途ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、ジョイントパーツ/ポリプロピレン、ガード/EVA耐熱温度(℃)80寸法(長さL×幅W)(mm)400×50繰り返し・詰め替え対応
ダストカート カイスイマレンダストカートカイスイマレン
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
足ペダルで開け閉めらくらく。移動用ハンドル付。 狭い場所にもジャストサイズが見つかります。 移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。 蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。 大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。 都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用 飲食店 食品工場
種類集積保管庫材質ポリエチレンダークグレーキャスター径(Φmm)200
アフロのひとまわし ワイドボトル用 サンコー[日用品]アフロのひとまわし ワイドボトル用サンコー[日用品]
599税込659
1個
5日以内出荷
冷水筒やステンレスボトルの底やスミが洗いやすいクリーナー。大きめサイズのクリーナーなので大容量ボトルも洗いやすい形状です。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。洗浄部が繊維ですので冷水筒やステンレスボトルの底やスミまで届き、汚れをきれいにします。
用途ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、リング/ポリプロピレン全長(cm)38耐熱温度(℃)80直径(mm)【ヘッド部】7.5繰り返し・詰め替え対応
3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 30m ワンタッチカプラ アサダ3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 30m ワンタッチカプラアサダ
67,980税込74,778
1個
当日出荷
トラスコ品番806-7656
高圧洗浄機 HD 7/10 C FOOD ケルヒャー高圧洗浄機 HD 7/10 C FOODケルヒャー
429,800税込472,780
1台
6日以内出荷
冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。
用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに質量(kg)(梱包時)37.1モーター出力(kW)3本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)10/100(bar)機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)700最高許容圧力(MPa)12/120(bar)給水温度(℃)最大80
高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ) アノービリバベリー高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)アノービリバベリー
31,980税込35,178
1台
当日出荷
水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。 3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。 便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途車やベランダ・網戸などの洗浄 自動車・自動二輪の洗車 住居物(外壁・床など)の洗浄 網戸の洗浄トラスコ品番208-5652セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター幅(mm)340質量(kg)8高さ(mm)800奥行(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)1400電源コード(m)5吐出圧力(MPa)10高圧ホース(m)6吐出水量(L/min)7アズワン品番64-8370-77
マーナ 冷水筒・ポット洗いブラシ マーナマーナ 冷水筒・ポット洗いブラシマーナ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
先端が密なブラシなのでスミまで届きます。 また、直角に曲がった先端で、底の部分もラクに洗えます。 手を入れづらい背の高い冷水筒やポットに使うと便利です。
材質柄/天然木線/ステンレスブラシ/豚毛・ポリプロピレンチューブ/ポリエチレン寸法(mm)53×349×50繰り返し・詰め替え対応
高圧洗浄機12/80G アサダ高圧洗浄機12/80Gアサダ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
吐出圧力(MPa)7.8吐出水量(L/min)12仕様エンジン式冷水タイプ幅(mm)770質量(kg)30高さ(mm)790奥行(mm)439能力(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)エンジン出力(W)2100給水方式自吸式距離(高圧ホース最長)100m
高圧洗浄機(冷水タイプ) アリミツ高圧洗浄機(冷水タイプ)アリミツ
99,980税込109,978
1台
欠品中
軽量・コンパクト設計です。
用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。幅(mm)318質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)240消費電力(W)1000電源単相100V電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0)ケルヒャー
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。 コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。 バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。 36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器 経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。 耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。 持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。 最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル質量(kg)19.6シリーズケルヒャー定格電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)7~11連続使用時間(分)30バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5最高許容圧力(MPa)15吐出水量(L/min)5.33~6.67電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため)アズワン品番65-2356-79水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp(3.22MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
冷水高圧洗浄機 三相200V 日本クランツレ冷水高圧洗浄機 三相200V日本クランツレ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。質量(kg)31.5電源三相200V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
冷水高圧洗浄機 日本クランツレ冷水高圧洗浄機日本クランツレ
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
吐出圧力(MPa)3~10吐出水量(L/min)6高圧ホース(m)15仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能電流(A)14.5電圧(V)単相100ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870消費電力(kW)1.45自重(kg)31.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)1.3以下
高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE ケルヒャー高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGEケルヒャー
499,800税込549,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
フレームタイプの冷水高圧洗浄機です。洗浄剤用の内部インジェクタを無くすことで、ポンプ内の圧力損失が減少。同クラスのドイツモデル対比で最大15%の洗浄力アップを実現しました。高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。ポンプへの負担を軽減するオーバーフローバルブ(自動圧力解放バルブ)と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性が50%アップ(※同クラスのドイツモデル対比)。トラックなど、荷台でのベルト固定はフレームを使える為、とても簡単です。フックを掛けてのクレーン移動も可能です。高い機動力の大型タイヤで、荒れた路面や段差の移動もスムーズです。
用途重機や屋外現場の洗浄に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×460×970モーター出力(kW)4.3常用吐出圧力(MPa)3-16/30-60(bar)電源コード(m)5機能トリガーガン:EASY!Force/高圧ホース:10m、高品質/スプレーランス:840mm/自動圧力解放バルブ/サーボコントロール高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)750最高許容圧力(MPa)24/240(bar)給水口3/4″給水温度(℃)最大60
高圧洗浄機(冷水タイプ) アリミツ高圧洗浄機(冷水タイプ)アリミツ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
幅(mm)370質量(kg)19高さ(mm)726奥行(mm)621消費電力(W)830電源単相100V給水方式水道直結タイプ
ピカピカ冷水筒・ボトル洗い サンコー[日用品]ピカピカ冷水筒・ボトル洗いサンコー[日用品]
599税込659
1個
9日以内出荷
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン質量(g)41寸法(cm)ヘッド部:7Φ全長(cm)37耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
高圧洗浄機 HD 10/22 SX ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22 SXケルヒャー
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090モーター出力(kW)7.7常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)450~900最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)給水温度(℃)最大60
高圧洗浄機 HD9/17-4S ケルヒャー高圧洗浄機 HD9/17-4Sケルヒャー
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063モーター出力(kW)6本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む)電源コード(m)5ノズル50吐出水量(L/h)500~900給水口1"給水温度(℃)60
高圧洗浄機 BLUE CLEAN 117(冷水タイプ) アノービリバベリー高圧洗浄機 BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)アノービリバベリー
17,980税込19,778
1台
当日出荷
吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)5.5付属品可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクタートラスコ品番114-7427幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)460奥行(mm)220電源(V)単相100
高圧洗浄機BLUE CLEAN 117(冷水タイプ) アノービリバベリー高圧洗浄機BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)アノービリバベリー
7,598税込8,358
1個
当日出荷
BLUE CLEAN 117用の延長ホースです。
トラスコ品番127-6095適合機種117質量(g)700ホース長さ(m)8

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷水器特集
おすすめ人気ランキング
清掃用品