絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 28(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 28(2)
常用トルク(N・m)
  • 55
  • 0.5(47)
  • 0.6(63)
  • 0.7(49)
  • 1(150)
  • 1.5(49)
  • 1.6(44)
  • 2(180)
  • 2.2(77)
  • 2.5(82)
  • 4(130)
  • 5(274)
  • 7(44)
  • 10(225)
  • 12(209)
  • 25(304)
  • 60(388)
  • 80(59)
  • 100(99)
  • 180(85)
  • 250(70)
全長(mm)
  • 40.5(4)
  • 44(1)
  • 64(1)
外径(Φmm)
  • 35(1)
  • 37.5(1)
  • 38(4)
  • 59.5(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 10000(2)
2000・10000
許容偏心(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.8(5)
0.05・0.8
許容偏角(°)
  • 2(5)
  • 4(1)
2・4
ブランド
  • 三木プーリ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • アサ電子工業(2)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
  • ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング KLCタイプ

    アサ電子工業
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-15-B 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-15-B

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)17シリーズETP-A-B寸法d(mm)15寸法L1(mm)28許容トルク(N・m)55寸法D(mm)23寸法D1(mm)37.5寸法L2(mm)5寸法L4(mm)5.4M3-M5×10
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-15 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-15

    三木プーリ
    14,152税込15,567
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)17シリーズETP-A寸法d(mm)15寸法L1(mm)28許容トルク(N・m)55寸法D(mm)23寸法D1(mm)37.5寸法L2(mm)5寸法L4(mm)5.4M3-M5×10
  • ディスク型カップリング KSCタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング KSCタイプ

    アサ電子工業
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
  • ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様)

    三木プーリ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング