絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 40(4)
  • 42~115(1)
  • 71(1)
  • その他(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 40(2)
  • 42~130(1)
  • 71(1)
  • その他(1)
常用トルク(N・m)
  • 5000(6)
  • 12500(2)
全長(mm)
  • 105(2)
  • 135(1)
  • 260(1)
外径(Φmm)
  • 250(1)
  • 370(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800
  • 3000(31)
  • 3500(90)
  • 3800(32)
  • 4000(116)
  • 4800(38)
  • 5000(70)
  • 6000(124)
  • 6500(30)
  • 7000(51)
  • 7600(34)
  • 8000(43)
  • 9000(55)
  • 10000(134)
  • 11000(41)
  • 12000(52)
  • 14000(27)
  • 15000(50)
  • 18000(31)
  • 25000(47)
  • 31000(27)
許容偏心(mm)
  • 1.5(6)
1.5
許容偏角(°)
  • 2(6)
2
ブランド
  • 三木プーリ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
220,734税込242,807
1個
当日出荷から37日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
73,980税込81,378特価
1セット
当日出荷から62日以内出荷
種類フランジタイプ
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-S2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-S2-1360三木プーリ
569,892税込626,881
1個
67日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-400取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)12500寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42、(d2)130常用トルク(N・m)5000寸法D3(mm)370許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴40許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-S1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-S1-1360三木プーリ
444,516税込488,968
1個
47日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-400取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)12500寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42常用トルク(N・m)5000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-O2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-O2-1360三木プーリ
549,946税込604,941
1個
67日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-400取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)1250寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42、(d2)130常用トルク(N・m)5000寸法D3(mm)370許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴40許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-O1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-O1-1360三木プーリ
424,570税込467,027
1個
47日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-400取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)1500寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42常用トルク(N・m)5000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
209,800税込230,780
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング