絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(1)
  • 30(1)
  • 109(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(1)
  • 30(1)
  • 109(1)
常用トルク(N・m)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 991(1)
  • 5400(1)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 73(1)
  • 101(1)
  • 115(1)
  • 182.8(1)
  • 208.8(1)
外径(Φmm)
  • 34(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 173(1)
  • 246(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500
  • 3000(32)
  • 3500(90)
  • 3800(33)
  • 4000(116)
  • 4800(38)
  • 5000(70)
  • 6000(124)
  • 6500(29)
  • 7000(51)
  • 7600(34)
  • 8000(44)
  • 9000(55)
  • 10000(134)
  • 11000(41)
  • 12000(52)
  • 14000(27)
  • 15000(50)
  • 18000(31)
  • 25000(47)
  • 31000(27)
許容偏心(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
0.2・0.5
許容偏角(°)
  • 10(1)
10
ブランド
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 三木プーリ(1)
  • セイサ(1)
  • ケイセブン(1)
三ツ星ベルト・三木プーリ・セイサ・ケイセブン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類ジョータイプ標準偏角(度)1
  • ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP

    三木プーリ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサ

    SFカップリング T20形(縦割カバー)

    セイサ
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
    種類コイルタイプ
  • ケイフレックスカップリング ケイセブン

    ケイフレックスカップリング

    ケイセブン
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MH形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
    種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング