絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(9)
  • 6.35(2)
  • 10(4)
  • 11~28(2)
  • 12(16)
  • 14(5)
  • 14~30(2)
  • 14~38(2)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 18(8)
  • 20(10)
  • 22(10)
  • 24(3)
  • 25(6)
  • 28(2)
  • その他(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(9)
  • 6(11)
  • 8(3)
  • 10~30(2)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 12~36(2)
  • 14(5)
  • 15(10)
  • 16(5)
  • 16~46(2)
  • 18(8)
  • 20(10)
  • 22(10)
  • 24(3)
  • 25(6)
  • 28(2)
  • その他(3)
常用トルク(N・m)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 0.7(3)
  • 1(5)
  • 1.6(4)
  • 2(2)
  • 3.2(3)
  • 20(7)
  • 40(8)
  • 50(3)
  • 66(4)
  • 80(7)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 120(7)
  • 132(4)
  • 180(2)
  • 200(3)
  • 300(3)
  • 788(2)
全長(mm)
  • 14.4(1)
  • 16(2)
  • 16.6(1)
  • 18(2)
  • 18.8(2)
  • 21(2)
  • 24(2)
  • 28(3)
  • 32(2)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 38(2)
  • 44(2)
  • 45.2(2)
  • 47.6(2)
  • 57(3)
  • 62(2)
  • 68(2)
  • 86(2)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(7)
  • 45(5)
  • 55(5)
  • 69.5(1)
  • 85(2)
  • 86(3)
  • 100(3)
  • 112(3)
  • 120(2)
  • 122(3)
  • 125(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 3000(1)
  • 4000(3)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
  • 6500(11)
  • 7000(7)
  • 8000(8)
  • 10000(4)
  • 39000(5)
  • 42000(4)
  • 52000(2)
2000・3000・4000・5000・6000・6500・7000・8000・10000・39000・42000・52000
許容偏心(mm)
  • 1
  • 0.02(61)
  • 0.05(79)
  • 0.08(36)
  • 0.1(171)
  • 0.15(99)
  • 0.2(111)
  • 0.25(28)
  • 0.3(50)
  • 0.38(18)
  • 0.4(21)
  • 0.5(41)
  • 0.6(40)
  • 0.7(20)
  • 1.2(17)
  • 1.5(70)
  • 2(20)
  • 2.5(21)
  • 3(15)
  • 4(11)
許容偏角(°)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 2(11)
  • 3(28)
  • 4(1)
  • 8(3)
0.2・0.5・1・1.5・2・3・4・8
ブランド
  • 三木プーリ(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • アサ電子工業(5)
  • セイサ(3)
  • 椿本チエイン(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・セイサ・椿本チエイン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサGCカップリング GC-SSM形(両並形)セイサ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)3材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品三木プーリ
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
3,972税込4,369特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品三木プーリ
38,980税込42,878
1個
18日以内出荷
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品三木プーリ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FJタイプアサ電子工業
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FJUタイプアサ電子工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
7,098税込7,808
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサGCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)セイサ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)1.5材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-S2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-S2-1360三木プーリ
32,199税込35,419
1個
24日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-012取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)300寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)46常用トルク(N・m)120寸法D3(mm)120許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴15許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-S1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-S1-1360三木プーリ
24,315税込26,747
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-012取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)300寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)120許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±4許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-O2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-O2-1360三木プーリ
26,310税込28,941
1個
7日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-012取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)300寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)46常用トルク(N・m)120寸法D3(mm)120許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±4軸穴径d2(Φmm)下穴15許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-O1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-O1-1360三木プーリ
18,711税込20,582
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-012取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)300寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)120許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-008-S2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-008-S2-1360三木プーリ
27,735税込30,509
1個
24日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-008取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)200寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)46常用トルク(N・m)80寸法D3(mm)120許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3軸穴径d2(Φmm)下穴15許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-008-S1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-008-S1-1360三木プーリ
20,421税込22,463
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-008取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)200寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)80許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±4許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-008-O2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-008-O2-1360三木プーリ
22,891税込25,180
1個
翌日出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-008取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)200寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)46常用トルク(N・m)80寸法D3(mm)120許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±4軸穴径d2(Φmm)下穴15許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-008-O1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-008-O1-1360三木プーリ
15,482税込17,030
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-008取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)200寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)80許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S2-1360三木プーリ
22,321税込24,553
1個
7日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-004取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)30最大トルク(N・m)100寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)36常用トルク(N・m)40寸法D3(mm)100許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3軸穴径d2(Φmm)下穴11許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S1-1360三木プーリ
16,432税込18,075
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-004取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)30最大トルク(N・m)100寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)40許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O2-1360三木プーリ
17,667税込19,434
1個
7日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-004取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)30最大トルク(N・m)100寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)36常用トルク(N・m)40寸法D3(mm)100許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3軸穴径d2(Φmm)下穴11許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O1-1360三木プーリ
12,823税込14,105
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-004取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)30最大トルク(N・m)100寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)40許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-S2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-S2-1360三木プーリ
15,957税込17,553
1個
24日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-002取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)28最大トルク(N・m)50寸法D1(mm)86寸法D2(mm)85最小軸穴径(mm)(d1)11、(d2)30常用トルク(N・m)20寸法D3(mm)85許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴10軸方向変位(mm)±3軸穴径d2(Φmm)下穴9許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-S1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-S1-1360三木プーリ
13,013税込14,314
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-002取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)28最大トルク(N・m)50寸法D1(mm)86寸法D2(mm)85最小軸穴径(mm)(d1)11常用トルク(N・m)20許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴10軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-O2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-O2-1360三木プーリ
13,297税込14,627
1個
7日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-002取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)28最大トルク(N・m)50寸法D1(mm)86寸法D2(mm)85最小軸穴径(mm)(d1)11、(d2)30常用トルク(N・m)20寸法D3(mm)85許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴10軸方向変位(mm)±3軸穴径d2(Φmm)下穴9許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-O1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-O1-1360三木プーリ
10,543税込11,597
1個
18日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-002取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)28最大トルク(N・m)50寸法D1(mm)86寸法D2(mm)85最小軸穴径(mm)(d1)11常用トルク(N・m)20許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴10軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1
ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング KLCタイプアサ電子工業
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FSPJタイプアサ電子工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容偏角(°)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ
オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FSPJUタイプアサ電子工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。
許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CNBK(鍋屋バイテック会社)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング