絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 42~115(2)
  • 120(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 42~120(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 3(3)
  • 17(1)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 80(3)
  • 110(2)
  • 1640(1)
  • 3000(5)
  • 8750(3)
全長(mm)
  • 16.2(1)
  • 16.8(1)
  • 20.2(1)
  • 20.5(2)
  • 25(1)
  • 29.5(1)
  • 31(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 39(3)
  • 46(2)
  • 85(3)
  • 100(2)
  • 108(2)
  • 187.5(1)
  • 202.7(1)
  • 208(2)
  • 222.7(1)
  • 224(1)
  • 285(1)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 107(1)
  • 214(1)
  • 256(1)
  • 260(1)
  • 340(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000
  • 3500(90)
  • 3800(33)
  • 4000(116)
  • 4800(38)
  • 5000(70)
  • 6000(124)
  • 6500(30)
  • 7000(51)
  • 7600(34)
  • 8000(43)
  • 9000(55)
  • 10000(134)
  • 11000(41)
  • 12000(52)
  • 14000(27)
  • 15000(50)
  • 18000(31)
  • 25000(47)
  • 31000(27)
許容偏心(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.2(5)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.318(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.762(1)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(5)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 34(1)
  • 65(1)
0.15・0.2・0.25・0.3・0.318・0.35・0.4・0.5・0.762・1・1.2・1.5・4・5・6・34・65
許容偏角(°)
  • 1(3)
  • 1.6(2)
  • 2(7)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 25(1)
1・1.6・2・3・4・5・8・10・12・15・25
ブランド
  • アサ電子工業(12)
  • 三木プーリ(9)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 椿本チエイン(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • セイサ(1)
  • 日本ミニチュアカップリング(1)
アサ電子工業・三木プーリ・三ツ星ベルト・椿本チエイン・NBK(鍋屋バイテック会社)・セイサ・日本ミニチュアカップリング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラチェーンカップリング 椿本チエインローラチェーンカップリング椿本チエイン(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBSタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
125,400税込137,940
1個
当日出荷から37日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
MFカップリング 日本ミニチュアカップリングMFカップリング日本ミニチュアカップリング
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])3000種類ジョータイプ
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル三木プーリ(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
429,800税込472,780特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
種類フランジタイプ
ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプアサ電子工業
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QRUタイプアサ電子工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金種類ジョータイプ
シュミットカップリング 三木プーリシュミットカップリング三木プーリ
95,980税込105,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
ローラチェーンカップリング(本体) 椿本チエインローラチェーンカップリング(本体)椿本チエイン
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
許容偏角(°)1種類本体のみ材質(ハブ)炭素鋼
SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサSFカップリング T20形(縦割カバー)セイサ
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
種類コイルタイプ
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コイルタイプ
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-S1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-S1-1360三木プーリ
214,659税込236,125
1個
37日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-250取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)8750寸法D1(mm)340寸法D2(mm)340最小軸穴径(mm)(d1)42常用トルク(N・m)3000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O2-1360三木プーリ
299,194税込329,113
1個
52日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-250取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)8750寸法D1(mm)340寸法D2(mm)340最小軸穴径(mm)(d1)42、(d2)120常用トルク(N・m)3000寸法D3(mm)340許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴40許容偏心(mm)1.5
シュミットカップリング NSS7.3.7 三木プーリシュミットカップリング NSS7.3.7三木プーリ
128,226税込141,049
1個
12日以内出荷
・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。
最高回転数(min-1[r.p.m])3000偏心量(mm)最小S×0.25:9、最大S×0.95:34、直線最大:65
ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBDCタイプアサ電子工業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.3材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプねじ径MM4締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
ボールカップリング MBSBタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBSBタイプアサ電子工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)15材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBSAタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBSAタイプアサ電子工業
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)15材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDSタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDSタイプアサ電子工業
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1
ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDCタイプアサ電子工業
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303種類ジョイントタイプ軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
ボールカップリング MBDBタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDBタイプアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)25材質SUS種類ジョイントタイプ
クッション式カップリング QJタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QJタイプアサ電子工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QJUタイプアサ電子工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金種類ジョータイプ
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SZタイプ三ツ星ベルト
1個
欠品中
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SVタイプ三ツ星ベルト
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SXタイプ三ツ星ベルト
359,800税込395,780
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
449,800税込494,780
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング