絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(7)
  • 14(7)
  • 15(9)
  • 16(8)
  • 16~55(4)
  • 18(2)
  • 18~48(2)
  • 18~55(5)
  • 20(9)
  • 22(9)
  • 24(4)
  • 25(9)
  • 28(9)
  • 30(4)
  • 35(5)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 16(9)
  • 20(6)
  • 20~65(3)
  • 22(6)
  • 24(4)
  • 25(6)
  • 28(5)
  • 30(4)
  • 35(5)
  • その他(3)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(2)
  • 10(2)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 40(3)
  • 75(3)
  • 80(7)
  • 180(6)
  • 250(6)
  • 262(7)
  • 265(2)
  • 350(3)
  • 370(2)
  • 450(4)
  • 530(2)
  • 580(2)
  • 630(3)
  • 800(4)
  • 880(3)
  • 900(2)
全長(mm)
  • 32.8(2)
  • 40(2)
  • 46(5)
  • 64(2)
  • 78.8(2)
  • 88(3)
  • 93.6(2)
  • 93.8(2)
  • 98.8(2)
  • 101.6(1)
  • 107.6(2)
  • 108.4(1)
  • 108.5(1)
  • 110(1)
  • 112.8(2)
  • 115.6(2)
  • 119.6(2)
  • 120(2)
  • 126(2)
  • 143.5(2)
外径(Φmm)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 31(1)
  • 66(3)
  • 68(4)
  • 82(6)
  • 90(2)
  • 94(6)
  • 95(2)
  • 104(3)
  • 114.3(1)
  • 126(2)
  • 128(5)
  • 138(1)
  • 144(2)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 276(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000
  • 3000(29)
  • 3600(17)
  • 4000(40)
  • 6000(79)
  • 7000(37)
  • 8000(39)
  • 9000(38)
  • 10000(131)
  • 11000(39)
  • 12000(38)
  • 14000(27)
  • 15000(49)
  • 16000(18)
  • 18000(30)
  • 19000(24)
  • 21000(20)
  • 25000(47)
  • 31000(26)
  • 33000(17)
許容偏心(mm)
  • 0.1(7)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(7)
  • 0.32(2)
  • 0.38(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(8)
  • 0.6(4)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
0.1・0.15・0.2・0.3・0.32・0.38・0.4・0.5・0.6・0.8・0.9・1・1.1・1.5・2
許容偏角(°)
  • 0.5(4)
  • 0.6(2)
  • 1(18)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 5(2)
0.5・0.6・1・1.5・2・3・5
ブランド
  • 三木プーリ(20)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • アサ電子工業(6)
  • 椿本チエイン(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • 日本ミニチュアカップリング(2)
  • ケイセブン(1)
三木プーリ・三ツ星ベルト・アサ電子工業・椿本チエイン・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・日本ミニチュアカップリング・ケイセブン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RACタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    48,054税込52,859特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJタイプ

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NBシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000種類ベローズタイプねじ径MM3
  • スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品)

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • ナイロンチェーンカップリング 椿本チエイン

    ナイロンチェーンカップリング

    椿本チエイン
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
    許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
  • センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Xモデル]

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ
    用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90
  • センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Bモデル]

    三木プーリ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
    用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
  • オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FSPJUタイプ

    アサ電子工業
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。
    許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ
  • オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJUタイプ

    アサ電子工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200キー溝(mm)なし
  • スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ軸方向変位(mm)-0.5~+2
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
    材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
  • SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリ

    SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結)

    三木プーリ
    31,980税込35,178
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
  • ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ゼロカップ キー溝付タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,664税込7,330
    1個
    4日以内出荷
    キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能
    材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
  • スパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル 三木プーリ

    スパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル

    三木プーリ
    3,634税込3,997
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ

    三ツ星ベルト
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ

    三ツ星ベルト
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合資ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ

    三ツ星ベルト
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ

    三ツ星ベルト
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ

    三ツ星ベルト
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • ケイフレックスカップリング ケイセブン

    ケイフレックスカップリング

    ケイセブン
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ゼロカップ キー溝付タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キー溝付を標準化。正逆回転・押し引きも可能
    種類その他部品
  • センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-X

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結)

    三木プーリ
    49,980税込54,978
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・テーパ軸) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・テーパ軸)

    三木プーリ
    42,980税込47,278
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)

    三木プーリ
    48,980税込53,878
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)

    三木プーリ
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • SFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸)

    三木プーリ
    25,980税込28,578
    1個
    22日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MH形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
    種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング