絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • 三木プーリ(16,657)
  • アサ電子工業(358)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(198)
  • エスコ(87)
  • SKF(日本エスケイエフ)(67)
  • KTR(48)
  • HUCO(43)
  • 三ツ星ベルト(40)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(37)
  • Ruland(36)
  • KANA(片山チエン)(34)
  • 酒井製作所(30)
  • アイセル(26)
  • 日本ミニチュアカップリング(22)
  • RS PRO(21)
  • ナベル(18)
  • MSTコーポレーション(14)
  • カネミツ(12)
軸穴径d1(Φmm)
  • 12(7)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(11)
  • 17(8)
  • 18(12)
  • 19(14)
  • 20(12)
  • 22(13)
  • 24(8)
  • 25(12)
  • 28(12)
  • 30(12)
  • 32(14)
  • 35(13)
  • 38(9)
  • 40(6)
  • 42(7)
  • 48(8)
  • その他(19)
軸穴径d2(Φmm)
  • 14(8)
  • 15(9)
  • 16(11)
  • 17(6)
  • 18(9)
  • 19(13)
  • 20(13)
  • 22(12)
  • 24(9)
  • 25(13)
  • 28(12)
  • 30(12)
  • 32(13)
  • 35(13)
  • 38(10)
  • 40(8)
  • 42(8)
  • 45(6)
  • 48(9)
  • その他(19)
全長(mm)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 43(2)
  • 46(2)
  • 51.2(2)
  • 78.2(2)
  • 79.4(2)
  • 104.4(1)
  • 107.3(1)
  • 108.4(1)
  • 110(1)
  • 114.6(1)
  • 120(2)
  • 123.5(2)
  • 131.2(1)
  • 134.1(1)
  • 141.2(1)
  • 144(1)
  • 144.2(1)
  • 157.2(1)
常用トルク(N・m)
  • 14.7(2)
  • 19.6(3)
  • 35.3(2)
  • 39.2(2)
  • 176(3)
  • 217(2)
  • 245(4)
  • 295(2)
  • 386(2)
  • 441(2)
  • 562(2)
  • 735(2)
  • 784(2)
  • 1270(2)
  • 1750(2)
  • 2060(2)
  • 2370(2)
  • 3330(2)
  • 5290(2)
  • 6860(2)
外径(Φmm)
  • 21(11)
  • 24(11)
  • 26(11)
  • 28(12)
  • 30(9)
  • 32(8)
  • 47(10)
  • 48(8)
  • 50(22)
  • 55(15)
  • 60(19)
  • 62(8)
  • 65(11)
  • 72(10)
  • 75(8)
  • 77(9)
  • 80(12)
  • 115(10)
  • 120(9)
  • 125(9)
21・24・26・28・30・32・47・48・50・55・60・62・65・72・75・77・80・115・120・125・外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 400(2)
  • 1000(2)
  • 1080(1)
  • 1200(1)
  • 2500(3)
  • 3000(3)
  • 3100(2)
  • 3400(2)
  • 3600(3)
  • 5000(2)
  • 7500(2)
  • 8000(2)
  • 10000(2)
  • 11000(1)
  • 12000(3)
  • 13000(3)
  • 14000(1)
  • 15000(5)
  • 18000(3)
  • 20000(7)
400・1000・1080・1200・2500・3000・3100・3400・3600・5000・7500・8000・10000・11000・12000・13000・14000・15000・18000・20000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.19(2)
  • 0.254(4)
  • 0.3(1)
  • 0.318(4)
  • 0.38(3)
  • 0.381(4)
  • 0.5(1)
  • 0.508(3)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.635(2)
  • 0.7(2)
  • 0.762(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.016(2)
  • 1.2(1)
  • 1.27(2)
0.1・0.19・0.254・0.3・0.318・0.38・0.381・0.5・0.508・0.55・0.6・0.635・0.7・0.762・0.8・0.9・1・1.016・1.2・1.27・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 0.5(4)
  • 1(18)
  • 2(9)
  • その他(1)
0.5・1・2・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエインローラチェーンカップリング(パッキンのみ)椿本チエイン(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から51日以内出荷
ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ椿本チエイン(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
種類関連商品許容偏心(mm)0.38
ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエインローラチェーンカップリング(取替用チェーン)椿本チエイン(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーン付属品ジョイントリンク付
ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエインローラチェーンカップリング オイルシール椿本チエイン(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から46日以内出荷
種類関連商品タイプオイルシール
ローラチェーンカップリング 椿本チエインローラチェーンカップリング椿本チエイン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
トルクリミター用摩擦板 椿本チエイントルクリミター用摩擦板椿本チエイン(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類過負荷保護機器
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から47日以内出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
ミニキーパー 椿本チエインミニキーパー椿本チエイン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超軽量・コンパクト エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。 安定したスリップトルク&トルク再現性 摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。 取扱容易 見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
種類過負荷保護機器
トルクリミター 椿本チエイントルクリミター椿本チエイン(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
パワーロック MLシリーズ 椿本チエインパワーロック MLシリーズ椿本チエイン
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
709税込780特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーシリンダ 椿本チエインパワーシリンダ椿本チエイン
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
ローラチェーンカップリング(継手ピン) 椿本チエインローラチェーンカップリング(継手ピン)椿本チエイン
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ継手ピン種類関連商品
トルクリミター用皿バネ 椿本チエイントルクリミター用皿バネ椿本チエイン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類過負荷保護機器
トルクリミター用ブシュ 椿本チエイントルクリミター用ブシュ椿本チエイン
549税込604
1個
当日出荷から翌日出荷
種類過負荷保護機器
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ椿本チエイン(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌日出荷から31日以内出荷
・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
939税込1,033
1個
当日出荷から8日以内出荷
非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ 椿本チエインパワーロック TFシリーズ椿本チエイン
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
889税込978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ナイロンチェーンカップリング 椿本チエインナイロンチェーンカップリング椿本チエイン
169税込186
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質ポリアセタール
パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-SSシリーズ椿本チエイン
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
トルクリミターカップリング 椿本チエイントルクリミターカップリング椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から16日以内出荷
種類過負荷保護機器
トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイントルクキーパー 軸穴加工無椿本チエイン
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類過負荷保護機器
ナイロンチェーンカップリング 椿本チエインナイロンチェーンカップリング椿本チエイン
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から12日以内出荷
・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン
839税込923
1個
翌日出荷から21日以内出荷
パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-KPシリーズ椿本チエイン
1,790税込1,969特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエインパワーロック AD-Nシリーズ椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から12日以内出荷
大容量用締結具ですASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径ですASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能がありますボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
パワーロック ADNシリーズ 椿本チエインパワーロック ADNシリーズ椿本チエイン
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック MLシリーズ 椿本チエインパワーロック MLシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌日出荷
軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工不要です。幅の広いボスや、パワーロックML(MG)の長さより短い幅のボスも取付けができますので幅広い用途で使用できます。ナットを締付けるだけで、極めて簡単に、しかも短時間で取付けができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできます。コンパクトですので、必要以上のスペースを取りません。アウタリング、インナリング、ナット、輪バネの4つの部品で構成され、アウタリングは、4つの部品に分割されています。ナットとアウタリングは、それぞれ突起部および溝部により互いにインタロックされています。輪バネはアウタリングの脱落防止の役目を果たしています。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
979税込1,077特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ジョーフレックス 椿本チエインジョーフレックス椿本チエイン
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類関連商品
パワーロック KE-LPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-LPシリーズ椿本チエイン
789税込868特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
ショックガード TGBシリーズ 椿本チエインショックガード TGBシリーズ椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から40日以内出荷

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング