絞り込み
モジュール(m)
  • 1.5915
  • 0.5(75)
  • 0.75(11)
  • 0.7958(9)
  • 0.8(69)
  • 1(242)
  • 1.25(26)
  • 1.5(259)
  • 2(290)
  • 2.5(241)
  • 3(277)
  • 3.1831(38)
  • 3.5(26)
  • 4(238)
  • 4.7746(15)
  • 5(168)
  • 6(114)
  • 6.3662(15)
  • 8(21)
  • 10(11)
歯数
  • 15(1)
  • 20(9)
  • 25(8)
  • 30(12)
  • 40(11)
  • 50(1)
  • 100(9)
  • 200(17)
  • 300(4)
  • 410(4)
種別
  • 種別ラックギヤ(12)
  • 種別平歯車(8)
材質
  • スチール(29)
  • ステンレス(4)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRCPF CPラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRCPF CPラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染
KTSCP CPテーパ平歯車 KHK(小原歯車工業)KTSCP CPテーパ平歯車KHK(小原歯車工業)
629税込692特価
1個
当日出荷
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパ平歯車材質SCM440形状ST表面処理黒染
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状RD
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス)KHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
CP調質平歯車 KSSCP・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
CP調質平歯車 KSSCP・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CP平歯車 SSCP・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-HKHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
CP平歯車 SSCP ・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
CP歯研平歯車 KSCPG・調質、歯面焼入研削した CP 歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研 CP ラックのピニオンにお勧めです。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K歯数25ピッチ(mm)CP5移動距離(mm)小歯車1回転:125歯幅E(mm)15転位係数0.438ボス径B(Φmm)35全長G(mm)30歯先円直径D(Φmm)44.37モジュール(m)1.5915基準円直径C(Φmm)39.79ねじ穴J(Φmm)7.5組立距離(mm)39ボス長さ(mm)15許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.6
KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業)KHK レーザヤキイレCPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPステンレスラック KHK(小原歯車工業)KHK CPステンレスラックKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質ステンレス
KHK CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440形状RF全長A(mm)500
KHK フレキCPラック KHK(小原歯車工業)KHK フレキCPラックKHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
材質SS400形状R3ピッチ(mm)CP5台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)4.41高さC(mm)6モジュール(m)1.5915許容伝達力・曲げ強さ(N)801
KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK テーパラック KHK(小原歯車工業)KHK テーパラックKHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C全長A(mm)1000
KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質SCM440形状RD
KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440形状RF
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック材質S45C
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別ラック材質SCM440
KHK CPマルラック KHK(小原歯車工業)KHK CPマルラックKHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
・ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C形状R2
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。
種別ラック材質SCM415形状RF全長A(mm)1000
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・KRCPF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック材質SCM440形状RF全長A(mm)1000
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)KHKステンレス平歯車KHK(小原歯車工業)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
KHK テーパ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK テーパ歯車KHK(小原歯車工業)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車材質SCM440形状ST
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
種別平歯車材質S45C形状S7
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質S45C
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車材質ステンレス形状S1
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
種別平歯車材質S45C形状S1
KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KSSCP調質平歯車KHK(小原歯車工業)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
CP平歯車 KHK(小原歯車工業)CP平歯車KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック