絞り込み
モジュール(m)
- 0.5(7)
- 0.75(3)
- 0.8(3)
- 1(12)
- 1.5(10)
- 2(18)
- 2.5(18)
- 3(15)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(6)
- 8(3)
- 9.5(2)
- 12(1)
歯数
- 12
- 15(205)
- 16(143)
- 18(178)
- 20(379)
- 24(182)
- 25(274)
- 26(132)
- 28(161)
- 30(357)
- 32(170)
- 35(146)
- 36(191)
- 40(280)
- 45(181)
- 48(151)
- 50(228)
- 60(208)
- 70(141)
- 80(179)
- 100(159)
- 歯数をもっと見る
種別
かさ歯車(2)
はすば歯車/ねじ歯車(2)
平歯車(44)
材質
- スチール(55)
- ステンレス(4)
- 樹脂(11)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- 協育歯車(21)
- KHK(小原歯車工業)(16)
- 五藤歯車(13)
- 青木精密工業(11)
- KANA(片山チエン)(10)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- 加茂精工(KAMO)(2)
- ロボテナ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- KGS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。

DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から13日以内出荷モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット
ロボテナ(4件のレビュー)¥89税込¥981個当日出荷歯数8/10/12軸穴径(mm)2モジュール0.5外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷モジュール1形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から8日以内出荷モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から9日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥698税込¥7681個当日出荷から12日以内出荷モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。![標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2
三興製作所[スプロケット]¥769税込¥8461個5日以内出荷から6日以内出荷モジュール2種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
三興製作所[スプロケット]¥589税込¥6481個5日以内出荷から10日以内出荷モジュール1.5種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
スパーギヤ MP=3.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.5
青木精密工業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2.5種別スパーギヤ歯幅(mm)25
平歯車 S75S
協育歯車¥699税込¥7691個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
平歯車 B形 完成品
KANA(片山チエン)¥639税込¥7031個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
平歯車 S1D 12A-M-1206 形状A1 モジュール1 歯数12 歯幅12mm 穴径Φ6mm
KGS¥699税込¥7691個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番149-5353セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状A1歯数12全長(mm)12歯幅(mm)12穴径(Φmm)6モジュール1歯先円直径(mm)Φ14基準円直径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S50SU
協育歯車¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷モジュール2材質ポリアセタール形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応



























![標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)