絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
歯幅(mm)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KANA(片山チエン)(1,249)
- 椿本チエイン(143)
- イマオコーポレーション(124)
- RS PRO(70)
- 三興製作所[スプロケット](69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 三木プーリ(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- KANA(10)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- 三興製作所[配管](3)
- ハム(HAM)(2)
- 大阪魂(1)
- X.A.M(1)
KANA(片山チエン)・椿本チエイン・イマオコーポレーション・RS PRO・三興製作所[スプロケット]・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・MIYOSHI(小西製作所)・KANA・ノーブランド・エスコ・三興製作所[配管]・ハム(HAM)・大阪魂・X.A.M
「チェーンNo.」から絞り込む
![M60SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530035-241115-02.jpg)
M60SD シングル2本掛プロケット
三興製作所[スプロケット]¥2,298~税込¥2,528~1個11日以内出荷ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。形状SW種類スプロケット寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60![M50SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530035-241115-02.jpg)
M50SD シングル2本掛プロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,498~税込¥1,648~1個11日以内出荷ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。形状SW種類スプロケット寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50![M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07420738-241129-02.jpg)
M25スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥399税込¥4391個当日出荷スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。トラスコ品番562-5707材質機械構造用炭素鋼歯数14種類スプロケットボス径BD(mm)20外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6ボス長さ(mm)BL:20
スプロケット NK100C
KANA(片山チエン)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)18.0(最大)種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C型
スプロケット HG40A
KANA(片山チエン)¥489~税込¥538~1個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK40C
KANA(片山チエン)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット 140A
KANA(片山チエン)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷材質普通鋼歯幅(mm)24.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)25.4チェーンピッチ(P)(mm)44.45チェーンNo.140RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK80C
KANA(片山チエン)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)15.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK50C
KANA(片山チエン)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)8.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK120-2B
KANA(片山チエン)¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷材質普通鋼形状溶接仕様歯数20歯幅(mm)23.5(最大)、全歯幅(M):68.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1チェーンNo.120-2RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK100-2B
KANA(片山チエン)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数27歯幅(mm)17.6(最大)、全歯幅(M):53.4(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.100-2RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット SUS304 C形
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷材質ステンレス形状削出仕様歯幅(mm)1.6種類スプロケットブッシュリンク内幅(W)(mm)1.83ブッシュ外径(Dr)(mm)2.285チェーンピッチ(P)(mm)3.7465チェーンNo.11RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C形
スプロケット NK80-2B
KANA(片山チエン)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数27歯幅(mm)14.6(最大)、全歯幅(M):43.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.80-2RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK60C
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)11.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット HG160A
KANA(片山チエン)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼歯数42歯幅(mm)30.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)31.75ローラ外径(Dr)(mm)28.58チェーンピッチ(P)(mm)50.8熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.160RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK120C
KANA(片山チエン)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷歯幅(mm)24.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1チェーンNo.120RoHS指令(10物質対応)対応
ニバイピッチFBスプロケット 【黒染】
KANA(片山チエン)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット 160A
KANA(片山チエン)¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷材質普通鋼歯幅(mm)30.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)31.75ローラ外径(Dr)(mm)28.58チェーンピッチ(P)(mm)50.8チェーンNo.160RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-40S
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。仕様【Y調整範囲】35~54種類スプロケット寸法A(mm)79列数単列寸法D(mm)58寸法B(mm)30寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)24チェーンNo.40荷重範囲(N)0~350変位(mm)【S1】50【S2】40
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-40D
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個12日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。仕様【Y調整範囲】39~50寸法A(mm)79寸法D(mm)58寸法B(mm)30寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)24荷重範囲(N)0~350適合チェーン40変位(mm)【S1】50【S2】40
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-35D
三木プーリ¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。仕様【Y調整範囲】39~50寸法A(mm)79寸法D(mm)58寸法B(mm)30寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)24荷重範囲(N)0~350適合チェーン35変位(mm)【S1】50【S2】40
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-15-35D
三木プーリ¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。仕様【Y調整範囲】24~37寸法A(mm)64寸法D(mm)45寸法B(mm)25寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)9荷重範囲(N)0~135適合チェーン35変位(mm)【S1】50【S2】40
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-45-100D
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。仕様【Y調整範囲】108~136寸法A(mm)200寸法D(mm)115寸法B(mm)70寸法L3(mm)13寸法G(mm)225寸法U(mm)70荷重範囲(N)0~2600適合チェーン100変位(mm)【S1】112.5【S2】90
ロスタテンショナー RSEモデル RSE-45
三木プーリ¥91,980税込¥101,1781個9日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの張力維持、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとプーリアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。寸法L1(mm)135寸法A(mm)200寸法D(mm)90寸法B(mm)70寸法H1(mm)225寸法G(mm)12荷重範囲(N)0~2600最高回転速度(min-1)4500変位(mm)【S1】112.5【S2】90
スプロケットアイドラー Nモデル N-45-120D
三木プーリ¥79,980税込¥87,9781個10日以内出荷その他【DH】78【O.D】140【P.D】123.3歯数10寸法L(mm)23.5寸法d(mm)20ベアリング6304ZZ寸法B(mm)15寸法d1(mm)52適合チェーンNo.120
スプロケットアイドラー Nモデル N-45-100D
三木プーリ¥52,980税込¥58,2781個10日以内出荷その他【DH】76【O.D】127【P.D】112.7歯数11寸法L(mm)17.6寸法d(mm)20ベアリング6304ZZ寸法B(mm)15寸法d1(mm)52適合チェーンNo.100
スプロケットアイドラー Nモデル N-38-80D
三木プーリ¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷その他【DH】69【O.D】108【P.D】98.14歯数12寸法L(mm)14.6寸法d(mm)20ベアリング6304ZZ寸法B(mm)15寸法d1(mm)52適合チェーンNo.80
スプロケットアイドラー Nモデル N-27-60D
三木プーリ¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷その他【DH】64【O.D】95【P.D】85.61歯数14寸法L(mm)11.7寸法d(mm)12ベアリング6301ZZ寸法B(mm)12寸法d1(mm)37適合チェーンNo.60
スプロケットアイドラー Nモデル N-18-40D
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷その他【DH】54【O.D】75【P.D】69.12歯数17寸法L(mm)7.1寸法d(mm)10ベアリング6200ZZ寸法B(mm)9寸法d1(mm)30適合チェーンNo.40
スプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷その他【DH】50【O.D】66【P.D】60.89歯数20寸法L(mm)4.3寸法d(mm)10ベアリング6200ZZ寸法B(mm)9寸法d1(mm)30適合チェーンNo.35![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79657185-240624-02.jpg)
軸穴加工付MS35スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥889~税込¥978~1個当日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品軸穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79657185-240624-02.jpg)
軸穴加工付MS40スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から6日以内出荷表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応








![M60SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530035-241115-02.jpg)
![M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07420738-241129-02.jpg)



















![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79657185-240624-02.jpg)
















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)