絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(24)
  • エバオン(14)
  • 椿本チエイン(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • カネミツ(4)
溝数
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(2)
軸穴径(Φmm)
  • 42
  • 12(56)
  • 14(55)
  • 15(68)
  • 16(65)
  • 18(73)
  • 19(70)
  • 20(87)
  • 22(67)
  • 24(76)
  • 25(94)
  • 28(83)
  • 30(87)
  • 32(80)
  • 35(79)
  • 38(66)
  • 40(70)
  • 45(62)
  • 48(49)
  • 50(49)
リム幅(mm)
  • 36(2)
  • 44(2)
  • 52(2)
  • 64(2)
  • 84(2)
  • 104(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
SPブッシング エバオンSPブッシングエバオン(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
用途適合プーリーと軸の締め付けに。
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から81日以内出荷
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
寸法A(mm)57.12質量(kg)0.32寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から46日以内出荷
溝数2種類VPプーリベルトA形
VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41種別新JIS平行キータイプ1寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W5/8RoHS指令(10物質対応)対応
イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
STB ブッシング 8545 カネミツSTB ブッシング 8545カネミツ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(4件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
溝の形A溝数3種類VPプーリ
STB ブッシング 6340 カネミツSTB ブッシング 6340カネミツ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
質量(kg)6.33許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類VPプーリ
イソメックブッシング 3526形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 3526形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)3.92規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)3200セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M12ブッシング品番3526セットスクリュー長さ(mm)65
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
溝の形B溝数3種類VPプーリ
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)三ツ星ベルト
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
マックスターウエッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ用ブッシング三ツ星ベルト
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2517形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 2517形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
種類VPプーリ溝の形B溝数5質量(kg)12.4外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19ボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8
VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
溝の形B溝数4種類VPプーリ
VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
種類VPプーリ
VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
種類VPプーリ溝の形B溝数5質量(kg)12.4外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19ボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8
VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
BTVブッシング エバオンBTVブッシングエバオン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
プーリー