絞り込み
溝数
- 1(28)
- 2(30)
- 3(28)
- 4(32)
- 5(21)
- 6(16)
- 8(9)
- 10(7)
- 12(1)
軸穴径(Φmm)
- 12(49)
- 14(55)
- 15(58)
- 16(59)
- 18(67)
- 19(70)
- 20(76)
- 22(67)
- 24(76)
- 25(83)
- 28(79)
- 30(77)
- 32(76)
- 35(74)
- 38(64)
- 40(66)
- 42(64)
- 45(59)
- 48(49)
- 50(49)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
リム幅(mm)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(3)
- 35(3)
- 36(5)
- 44(8)
- 50(2)
- 52(5)
- 63(2)
- 64(5)
- 68(4)
- 82(2)
- 84(6)
- 85(2)
- 101(2)
- 104(4)
- 110(1)
- 110.5(2)
- 136(3)
- 161.5(2)
- リム幅(mm)をもっと見る
ブランド
- Optibelt(1,528)
- RS PRO(238)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(120)
- カネミツ(112)
- エバオン(96)
- 三ツ星ベルト(83)
- 椿本チエイン(39)
- KANA(片山チエン)(32)
- Hutchinson(25)
- エスコ(21)
- バンドー化学(21)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(15)
- ロボテナ(5)
- イースタン精工(4)
- カネミツ[コテ](4)
- EVN(4)
- 三木プーリ(3)
- TAMIYA(タミヤ)(3)
- ニッタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(259)
グリーン購入法適合(5)
サービス分類
- オーダー・加工(43)
オーダー・加工
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。

【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,488税込¥2,7371個3日以内出荷● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)10~40溝の形A溝数1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
Vプーリー用溝ゲージ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。 それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。材質(本体)SUS304
NS 標準 Vプーリー A-1
カネミツ(29件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。寸法A(mm)57.12質量(kg)0.32寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
JIS Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥2,980税込¥3,2781個欠品中● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。溝の形A溝数2軸穴径(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥3,440税込¥3,7841個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~51溝の形B溝数2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
標準 Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝の形A溝数2下穴径(Φmm)-
エンプラVプーリーアイドラー
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
標準 Vプーリー B-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝の形B溝数2
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
プーリーユニットセット
TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷プーリーを組み合わせて手軽にパワーユニットが作れます。5種類のサイズのプーリーやブッシュ、糸ゴムなどが入って、工作にあわせてスピードやパワーを変えることが可能。モーターホルダーやプーリーステーは樹脂製ベース上にまとめて取り付けられ、動きの工夫に幅広く使えます。FA-130モーター付き。
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥2,260税込¥2,4861個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~42溝の形A溝数1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,680税込¥2,9481個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~47溝の形A溝数2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥4,900税込¥5,3901個3日以内出荷● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)12~56溝の形B溝数2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
NS 標準 Vプーリー A-2
カネミツ(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
標準 Vプーリー M形
NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,170税込¥5,6871個3日以内出荷● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。溝の形A溝数3軸穴径(mm)11~56RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
ブッシングプーリー SPA-1
エバオン(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)20種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルトA、SPA
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,680税込¥6,2481個6日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)15~71溝の形B溝数3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)2.41種別新JIS平行キータイプ1寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W5/8RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,260税込¥5,7861個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)12~52溝の形B溝数3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
...