測定・測量用品 :「ケーブル長 測定器」の検索結果
商品豆知識
AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。クラス最高の測定帯域と高確度を両立。AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長3m
用途EV インバーター装置の研究開発、リアクトル・トランスの損失評価
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±1000Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1, カラーラベル(チャネル識別用) ×1, 使用上の注意 ×1
質量(kg)1.05
寸法139 W × 120 H × 52 Dmm
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390またはセンサユニットCT9555, CT9556, CT9557経由で供給
ケーブル長(m)3
出力電圧レート:4 mV/A ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC500
周波数帯域(MHz)振幅:DC~4(CT6904A-1:2MHz)、位相:DC~1
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性±5ppm Typical (23℃)
定格電力(VA)最大:7 以下 (500 A/55 Hz測定, ±12 V電源時)
測定可能導体径(Φmm)32以下
基本確度DC(±0.025%rdg.±0.007%f.s.,位相規定無し)、45Hz≦f≦65Hz(±0.02%rdg.±0.007%f.s.,±0.08°)、1MHzまで規定
最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長3m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1
質量(g)850
寸法160W×112H×50Dmm
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)3
出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC500
周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz
使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性±5 ppm Typical
定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時)
オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)36 以下
基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08°
最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長3m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1
質量(g)970
寸法160W×112H×50Dmm
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)3
出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC1000
周波数特性振幅: DC~1.5 MHz (CT6876A), DC~1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC~1 MHz
使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性±5 ppm Typical
定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時)
オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)36 以下
基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08°
最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長10m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1
質量(g)1150
寸法160W×112H×50Dmm
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)10
出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC500
周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz
使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性±5 ppm Typical
定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時)
オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)36 以下
基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08°
最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長10m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1
質量(g)1300
寸法160W×112H×50Dmm
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
ケーブル長(m)10
出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC1000
周波数特性振幅: DC~1.5 MHz (CT6876A), DC~1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC~1 MHz
使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性±5 ppm Typical
定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時)
オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)
測定可能導体径(Φmm)36 以下
基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08°
最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約10
出力電圧4 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 200
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約5
出力電圧10 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 500
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約10
出力電圧10 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 500
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710
適合規格安全性EN61010、EMCEN61326
ケーブル長(m)約5
出力電圧4 mV/A
測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5
周波数帯域(kHz)DC~50
使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)
定格電流(mA)AC/DC 200
測定可能導体径(Φmm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。
トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。
測定電圧は最大1000 Vです。
用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験
チップコンデンサのIR測定
MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定
太陽電池セル薄膜の絶縁測定
ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定
水晶デバイスの絶縁測定
塗装(塗料)の表面抵抗率測定
筐体の帯電度合いの測定
ダイオードの微小漏れ電流測定
フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定
プリンタトナー・ローラの絶縁測定
半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験
テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載
仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA
付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1
質量(kg)5.9
抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19
表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450
測定時間ディレー時間: 0~9999 ms
機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能
インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB
電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA
測定チャンネル数1
測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】
直流電流測定20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n(分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ (分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥589,800
税込¥648,780
26日以内出荷
内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。
トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。
測定電圧は最大2000 Vです。
用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験
チップコンデンサのIR測定
MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定
太陽電池セル薄膜の絶縁測定
ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定
水晶デバイスの絶縁測定
塗装(塗料)の表面抵抗率測定
筐体の帯電度合いの測定
ダイオードの微小漏れ電流測定
フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定
プリンタトナー・ローラの絶縁測定
半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験
テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載
仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA
付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1
質量(kg)5.9
抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19
表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450
測定時間ディレー時間: 0~9999 ms
機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能
インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB
電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA
測定チャンネル数1
測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】
直流電流測定20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n (分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ(分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥889,800
税込¥978,780
26日以内出荷
電池駆動で持ち運びやすい、現場作業に最適なポータブル抵抗計。0.1 μΩ の低抵抗から 3.5 MΩ まで高精度に測定。電線やケーブル導体の長さ測定機能(抵抗値の長さ換算)付き。Bluetooth(R)無線通信で測定結果をスマホやタブレットに転送、改ざんを防止し測定値の信頼性を向上※。測定時に過電圧(60V)を検出すると測定を自動で停止。ラバープロテクタで接触時の衝撃を緩和。温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適。※別売のワイヤレスアダプタZ3210が必要です。スマホやタブレット転送時には無償アプリGENNECT Crossを使用します。
用途さまざまなシーンの抵抗測定に対応。モーター修理での巻線抵抗の計測。開閉器の接点抵抗の計測。電気設備やバッテリーにおけるバスバーの接続抵抗計測。航空機などシャーシの接続抵抗検査。車体金属部(ボルトなど)のアース接続点検
仕様【使用温湿度範囲】0℃ ~40℃、80% RH以下(結露しないこと)、【適合規格】安全性 EN61010, EMC EN61326、【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×8本 または、ニッケル水素電池(HR6)×8本、【連続使用時間】約10時 間、新品単3形アルカリ乾電池(LR6)または満充電ニッケル水素電池(HR6) × 8を使用時、3 mΩレンジにて10 秒間に1秒間測定、バックライトOFF、23℃参考値、【外形寸法】約199W × 132H × 60.6D mm(プロテクタを含む)、【質量】約890 g(プロテクタを含む)、【ヒューズ】F2AH/250 V(本体内蔵)
付属品L2107 クリップ形リード、Z2002 温度センサ、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、USBケーブル(A-miniBタイプ)、ストラップ、予備ヒューズ(F2AH/250 V)
測定項目【測定項目】、抵抗, 温度(サーミスタセンサ)、抵抗、( 測定信号 ) 定電流、( 測定方式 ) 直流4端子法、( 測定範囲 ) 0.0000 mΩ ~ 3.5000 MΩ, 10レンジ、( 代表確度 ) ±0.020%rdg. ±0.007%f.s.、f.s. = 30,000 dgt.として計算 0.010% f.s.= 3 dgt.、温度、( 確度保証範囲 ) -10.0℃ ~ 99.9℃
機能【搭載機能】、・測定レンジ切り替え(AUTO/MANUAL)、・測定電流切り替え:300mΩレンジの測定電流を切り替える(Hi 300 mA/ Lo 100 mA)、・ゼロアジャスト:測定前に内部のオフセット電圧と余剰抵抗をキャンセルする、・アベレージ機能:複数の測定値を移動平均して表示。測定値のふらつきを抑える(OFF/2回/5回/10回/20回)、・ディレイ設定:OVCおよびオートレンジで測定電流を変化させた後にウェイトをおき、測定が安定する時間を調整、・温度補正:任意の温度係数の抵抗値を任意の温度の抵抗値に換算して表示、・オフセット電圧(OVC:Offset Voltage Compensation):オフセット電圧の影響を取り除く OVC=ONのときは電流を変化させて2回測定、・測定異常検出:オーバーレンジ検出, 電流異常検出(規定の測定電流を印加できない異常を検出), 回路保護検出(過電圧印加を検出)、・コンパレータ:Hi またはLo 判定時、赤色バックライト点灯、・長さ換算:測定値を長さに変換し表示、・オートホールド:測定値を自動ホールド、・メモリー:MEMORYキー、オートホールド後、インターバル時間ごと、いずれかにより測定値を記録(マニュアル/オート 最大1,000個, インターバル 最大6,000個)、・パネルセーブ・パネルロード:測定条件を、パネル番号を指定して保存・読み込み、・時計機能:オートカレンダ、閏年自動判別、・リセット機能:工場出荷状態に戻す、・オートパワーセーブ機能(APS)、・電池残量表示、・セルフテスト機能:電源投入時にLCD全点灯、ROM/RAMチェック、測定回路保護用ヒューズ断線チェックを自動実行、・バックライト:スマートフォンやタブレットへ測定値表示、データ転送、・無線通信(Z3210装着時のみ): Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ)、 ・Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ):表計算ソフトなどへの測定値転送
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流 AC/DC 500 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)400
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧4mV/A
定格電流(A)AC/DC500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~500 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)370
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧100mV/A
定格電流(A)AC/DC20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~2 MHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.05%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:5以下(20A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 200 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)380
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧10mV/A
定格電流(A)AC/DC200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25
周波数特性DC~700 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)20以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 1000 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)990
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧2mV/A
定格電流(A)AC/DC1000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35
周波数特性DC~100 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(1000A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)50以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
定格電流 AC/DC 500 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価
付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意
質量(g)860
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給
適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
ケーブル長(m)3
出力電圧4mV/A
定格電流(A)AC/DC500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35
周波数特性DC~200 kHz
使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)
測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%
定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)
測定可能導体径(Φmm)50以下
補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します
誤差直線性:±20 ppm Typical
出力抵抗50Ω±10Ω
耐電圧(V)AC4260
30A、5A、0.5Aの3レンジ搭載、1台で大電流30Aから微小電流までワイドに波形観測
高S/N比と10倍の出力レート: オシロスコープの最高電圧感度1mV/div設定において、100μA/divで波形表示が可能
オシロスコープのBNC端子に直接入力。
仕様【ノイズ】75μA rms以下 (0.5 Aレンジ, 帯域20 MHzの測定器にて)、【出力電圧レート】30Aレンジ: 0.1 V/A、5Aレンジ: 1 V/A、0.5Aレンジ: 10 V/A ※本器の出力は内部で終端されています。1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください。
付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1
質量(g)370
電源電源3269、プローブ電源ユニットZ5021より供給
ケーブル長(m)センサケーブル (中継BOX-センサ間): 1.5、電源ケーブル: 1.0(電源プラグ: レモ社製/FFA.0S.304.CLAC37Y)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:155×18×26、中継BOX部:45×120×25、ターミネーション部:29×83×40
遅延時間30Aレンジ: 12 ns、 5Aレンジ: 12 ns、0.5Aレンジ: 13 ns(入力信号1ns立ち上がり波形に対する遅れ時間)
測定可能導体径(Φmm)5以下(絶縁導体)
RoHS指令(10物質対応)対応
振幅確度30Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (≦ 10 Arms, DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、0.5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±10 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±10 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)
最大ピーク電流(A)30Aレンジ: ±50 peak (入力限界時間2s以内)、5Aレンジ: ±7.5 peak、0.5Aレンジ: ±0.75 peak (< 10 MHz), ±0.3 peak (≧ 10 MHz)
定格電流(Arms)最大/30Aレンジ: 30、5Aレンジ: 5、0.5Aレンジ: 0.5(DC, 正弦波にて規定/周波数ディレーティングあり)
校正証明書一般校正
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。