絞り込み
ブランド
- アズビル金門
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,973)
- エスコ(1,124)
- A&D(エー・アンド・デイ)(728)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(692)
- シンワ測定(667)
- マイゾックス(644)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(507)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(386)
- TRUSCO(377)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る

乾式直読式水道メーター
アズビル金門(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から12日以内出荷一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。最高使用温度(℃)30最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L取付姿勢水平計量範囲100
マワリーナ 表示部回転式水道メーター
アズビル金門(7件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から9日以内出荷流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体水最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
電子用水道メーター受信器
アズビル金門¥55,980税込¥61,5781セット当日出荷8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。 電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。 12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。 接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。使用温度範囲(℃)-20~+60適合8ビット通信機能付電子式水道メーター、MGB12A電池電磁水道メーター質量(g)約240外形寸法(mm)100.2×139×41出力8ビット電文 パルス(オープンドレイン)電源リチウム電池(本体内蔵・交換不可)構造防雨構造測定方式電子式表示積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示入力8ビット電文 パルス取付場所屋外壁掛型動作環境-20~60℃ケース構造IP×3(JIS C 0920)防雨形警告過大流量警告、漏水警告・逆流検知警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー伝送距離(m)最大200耐用年数(年)8
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス
アズビル金門¥41,980~税込¥46,178~1台23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:1m3/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
直読式温水メーター(上水ネジ)
アズビル金門¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から14日以内出荷マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。最高使用温度(℃)90形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付
アズビル金門¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から9日以内出荷表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス 合フランジ付
アズビル金門¥379,800~税込¥417,780~1台32日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●パルスレート:1m3/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC406(シルバー)ねじ規格上水ネジ精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス ガス管金具付
アズビル金門¥45,980~税込¥50,578~1台23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:1m3/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス
アズビル金門¥379,800~税込¥417,780~1台32日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:1m3/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)ねじ規格上水ネジ精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付
アズビル金門¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス
アズビル金門¥41,980~税込¥46,178~1台23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス ガス管金具付
アズビル金門¥45,980~税込¥50,578~1台23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90仕様●ガス管金具付●パルスレート:100L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付
アズビル金門¥379,800~税込¥417,780~1台32日以内出荷温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●パルスレート:100L/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)ねじ規格上水ネジ精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス
アズビル金門¥379,800~税込¥417,780~1台32日以内出荷温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90仕様●パルスレート:100L/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス
アズビル金門¥41,980~税込¥46,178~1台23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:100L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)※WSV置き換え
アズビル金門¥78,980税込¥86,8781セット8日以内出荷口径(Φmm)65質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18寸法L(mm)608フランジ上水寸法L1(mm)140寸法t(mm)3接続方式挟み込み接続寸法D1(mm)115寸法D2(mm)59.5寸法L2(mm)335寸法L3(mm)130寸法H1(mm)204寸法d1(Φmm)186寸法d2(Φmm)143寸法H2(mm)297寸法D3(mm)65寸法H3(mm)94寸法n-d(mm)4-Φ19
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)※WSV置き換え
アズビル金門¥78,980税込¥86,8781セット8日以内出荷質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18寸法L(mm)608寸法L1(mm)140口径(Φmm)65寸法t(mm)3寸法D1(mm)115寸法D2(mm)59.5寸法L2(mm)335寸法L3(mm)130寸法H1(mm)204寸法d1(Φmm)186寸法d2(Φmm)140寸法H2(mm)297寸法D3(mm)65寸法H3(mm)94寸法n-d(mm)4-19
直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付
アズビル金門¥34,980~税込¥38,478~1台11日以内出荷から16日以内出荷マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付
アズビル金門¥339,800~税込¥373,780~1台23日以内出荷温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付ケース形状両面フランジ形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式
直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)
アズビル金門¥329,800~税込¥362,780~1台23日以内出荷温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)ケース形状両面フランジ形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付
アズビル金門¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付
アズビル金門¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から9日以内出荷最高使用温度(℃)30材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1適合流体水
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)
アズビル金門¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から9日以内出荷最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)
アズビル金門¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から16日以内出荷最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付
アズビル金門¥329,800~税込¥362,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)
アズビル金門¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)
アズビル金門¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付
アズビル金門¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷から8日以内出荷業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管用金具付材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体水最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付
アズビル金門¥9,698~税込¥10,668~1台6日以内出荷から9日以内出荷業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●HIビニール用金具付材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体水最大表示量(m3)9999.9計量範囲100