絞り込み
ブランド
  • 理研計測器
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,989)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(672)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旭印 平形精密水準器B級 理研計測器

    旭印 平形精密水準器B級

    理研計測器(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
    用途一般工作用
  • 台付スコヤ 焼なし 理研計測器

    台付スコヤ 焼なし

    理研計測器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    台付スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • ハンドマグネットHC 理研計測器

    ハンドマグネットHC

    理研計測器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
    トラスコ品番854-9893寸法(mm)63×90×32質量(g)650吸着力(N)343
  • ユニバーサルベベルプロトラクター 理研計測器

    ユニバーサルベベルプロトラクター

    理研計測器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
    仕様レンズ付トラスコ品番809-4384質量(g)450等級B級品(研磨仕上)ブレード長さ(mm)150、300最小読取(分)5
  • I型直定規 A級焼入 理研計測器

    I型直定規 A級焼入

    理研計測器
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
  • 丸形水準器 ツバ付 理研計測器

    丸形水準器 ツバ付

    理研計測器
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
    表面処理Ni-Crメッキ
  • 厚形スコヤ 焼入 理研計測器

    厚形スコヤ 焼入

    理研計測器
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
    種類厚形スコヤ
  • ダイヤルスタンド 理研計測器

    ダイヤルスタンド

    理研計測器
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    底面は精密研削加工を施してあり滑らかに移動するため精密測定に最適です。 てこ式ダイヤルゲージの取り付け用アタッチメントを付属しております。 主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。
    幅(mm)使用面:90質量(kg)5高さ(mm)使用面:45測定範囲(mm)400
  • 理研印 平形精密水準器A級 理研計測器

    理研印 平形精密水準器A級

    理研計測器
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • ベベル形ストレートエッジ 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ

    理研計測器
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ナイフ形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
  • 普通形ストレートエッジ 理研計測器

    普通形ストレートエッジ

    理研計測器
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • 丸形水準器 ツバなし 理研計測器

    丸形水準器 ツバなし

    理研計測器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
    高さ(mm)20表面処理Ni-Crメッキ
  • 円筒スコヤ 焼入 理研計測器

    円筒スコヤ 焼入

    理研計測器
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • 偏心検査器(P型) 理研計測器

    偏心検査器(P型)

    理研計測器
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様スイング:110mm材質本体:FC250、表面:塗装奥行(mm)120使用センターMT-1
  • ダイヤルコンパレーター(石製) 理研計測器

    ダイヤルコンパレーター(石製)

    理研計測器
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
    用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5133幅(mm)200質量(kg)5.5高さ(mm)50奥行(mm)150取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
  • 磁石式水準器 理研計測器

    磁石式水準器

    理研計測器
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    垂直面に磁石が組み込まれておりオンオフ切り替えにより、垂直測定が容易にできます。
    仕様A級品精度JIS B 7510感度0.02mm
  • 普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    普通形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • 精密サイン台 理研計測器

    精密サイン台

    理研計測器
    549,800税込604,780
    1個
    6日以内出荷
    ブロックゲージを使用し、精密な角度測定が可能です。 全面焼き入れ品です。
  • サインバー 理研計測器

    サインバー

    理研計測器
    70,980税込78,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ブロックゲージを併用し任意の角度に設定することができます。 材質SKS-3 全面焼き入れ品です。
  • 磁石式スコヤ形精密水準器 理研計測器

    磁石式スコヤ形精密水準器

    理研計測器
    319,800税込351,780
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません) 本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。 磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。 直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
    精度JIS B 7510のA級規格
  • 刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器

    刃形スコヤ Ⅰ形焼入

    理研計測器
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
  • 携帯用水準器 A級硬鋼製 理研計測器

    携帯用水準器 A級硬鋼製

    理研計測器
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。 携帯・持ち運びに大変便利です。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格
  • アイビーム形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    アイビーム形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
  • アイビーム形ストレートエッジ 理研計測器

    アイビーム形ストレートエッジ

    理研計測器
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
  • 平形スコヤ 焼なし 理研計測器

    平形スコヤ 焼なし

    理研計測器
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    平形スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • マグネットホルダー 理研計測器

    マグネットホルダー

    理研計測器
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。 治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
  • 平形精密水準器 JIS-A-AA 理研計測器

    平形精密水準器 JIS-A-AA

    理研計測器
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
  • 平形精密水準器 JIS-A 理研計測器

    平形精密水準器 JIS-A

    理研計測器
    129,800税込142,780
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格
  • 平形水準器 一般工作用 理研計測器

    平形水準器 一般工作用

    理研計測器
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
    精度社内規格精度
  • 鋳鉄製Vブロック A形A級 理研計測器

    鋳鉄製Vブロック A形A級

    理研計測器
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。
    型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
  • V溝付偏心検査器 理研計測器

    V溝付偏心検査器

    理研計測器
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。 V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。 ダイヤルスタンドは付属いたします。
    平行度(μm)(V溝)0.005台の幅(mm)80ワーク径(mm)5~40
  • 硬鋼製Vブロック 理研計測器

    硬鋼製Vブロック

    理研計測器
    32,980税込36,278
    1セット(2個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。
    型式B型底面とV溝の平行度(μm)8以内平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
  • 角形精密水準器 JIS-A-AA 理研計測器

    角形精密水準器 JIS-A-AA

    理研計測器
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
  • 角形精密水準器 JIS-A 理研計測器

    角形精密水準器 JIS-A

    理研計測器
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格
  • 角形水準器 一般工作用 理研計測器

    角形水準器 一般工作用

    理研計測器
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
    精度社内規格精度
  • コウ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    コウ形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
    幅(mm)50