絞り込み
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,020)
- エスコ(1,985)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,083)
- シンワ測定(1,045)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(671)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(481)
- ブランドをもっと見る

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷精度±1.6%F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から9日以内出荷精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)
微圧計Φ60(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類微圧計外径(Φmm)60精度±2%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(接続部)チャンバー:C2700
一般圧力計 A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63外径(Φmm)60寸法D(mm)58接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
微圧計Φ75(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(つば無)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±2%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10材質(接続部)チャンバー:C2700
A級品圧力計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
一般圧力計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計B形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から14日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)
一般圧力計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類真空計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
一般真空計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度±1.6%F.S.精度(%)±1.6F.S.形状ATケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法A(mm)78外径(Φmm)75寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16材質(ケース)アルミニウム材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
一般連成計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
微圧計Φ100(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷精度±2%F.S.ケース形状A枠(つば無)種類微圧計外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)
一般圧力計B形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
一般圧力計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
A級品圧力計埋め込み形Φ75
TOKO(東洋計器興業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体気体、液体
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質SUS304(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
A級品真空計埋め込み形Φ100
TOKO(東洋計器興業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)最小目盛(MPa)0.002
A級品真空計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状D枠(埋込型つば有り)大きさ(Φ)60mm種類真空計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじ1/4G(PF)最小目盛(MPa)0.005
一般真空計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.形状ATケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10材質(ケース)SPC2材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.005
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥7,998~税込¥8,798~1個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
A級品真空計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば有り)大きさ(Φ)50mm種類真空計外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(ケース)SPC2最小目盛(MPa)0.005
A級品圧力計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)測定流体気体、液体
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質SUS304(保護管)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
一般圧力計B型Φ100
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604