絞り込み
ブランド
  • KEYTEC
  • モノタロウ(240)
  • エスコ(1,924)
  • SK(新潟精機)(1,002)
  • シンワ測定(798)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(651)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(449)
  • TRUSCO(383)
  • アズワン(356)
  • マイゾックス(342)
  • タジマツール(TJMデザイン)(304)
  • HIOKI(日置電機)(284)
  • ムラテックKDS(225)
  • 佐藤計量器製作所(181)
  • 高島計器(173)
  • オーハウス(169)
  • INSIZE(インサイズ)(167)
  • testo(テストー)(161)
  • エビス(水平器)(155)
  • カネテック(151)
  • テクロック(149)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK KEYTEC

    ワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK

    KEYTEC(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    完全国内生産 安心・安全へのこだわり/ひび割れ防止!。さらなる安全施工に貢献リアルタイムデータ表示/打設から(電源ON後)約120日分(4か月)の記録可能。打設後から自動測定・記録(15分毎)寒中・暑中コンクリート養生時のひび割れ防止対策。コンクリート温度測定・コンクリート温度管理・コンクリート養生管理 本製品は、コンクリート内部に設置するものとして設計されています。
    仕様ワイヤレス通信範囲:約12m(空気中では40m)、保存データ:12,288データ(15分間隔で128日間)、温度測定用センサーケーブルの長さ:30cmまたは3mから選択寸法(mm)38×38×12(結束バンド取付用の突起部、サーミスタ、ゴムシートを除く)測定精度±1℃測定温度範囲-30~80℃温度分解能(℃)0.1測定インターバル15分バッテリー寿命最長約4ヶ月
  • 【レンタル】生コン単位水量測定器 KEYTEC

    【レンタル】生コン単位水量測定器

    KEYTEC
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定時間1分!簡単・迅速に測定!2ステップで測定できます。 最先端TRIME(c)レーダ技術採用! 材料密度を入力すれば、単位水量(kg/m3)が取得可能 生コンを入れたバケツに約5回プローブを挿入し測定するだけ IP68、過酷な環境条件でも取扱可能! 現場でPCが不要!入力も簡単
    セット内容本体、ACアダプタ(変換アダプタ付き)、プローブ、プラスチックシャベル、クイックガイド、収納ケース質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5測定範囲約120~240kg/m3、導電率:0~50ms/cm(コンクリートまたはセメントの種類による)、水/セメント比:0.4~>1、含水率:0~100%(体積含水率)電源4.8V-DC、2000mAh電池容量、満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)ケーブル長(m)約1.5使用温度(℃)プローブ:0~50、本体:-20~70測定精度単位水量:(スランプ値約30mm以上)約1~3kg/m3、含水率:全体の水分量から±3%測定時間約1分測定対象生コン/フレッシュコンクリート防塵防水性能プローブ:高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造:IP68寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36繰返し精度±2 kg/m3サービス分類レンタル