絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,020)
- エスコ(1,992)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,083)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(672)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(466)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

P-411B
T.SIN(テイシン電機)¥139税込¥1531個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
P-411R
T.SIN(テイシン電機)¥139税込¥1531個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
テイシン電機 ICクリップ, 赤
T.SIN(テイシン電機)¥259税込¥2851個当日出荷仕様色 = 赤定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
テイシン電機 ICクリップ, 黒
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷仕様色 = 黒定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
ケルビンクリップ
T.SIN(テイシン電機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クリップ各自独立した構造のため、安定した測定に最適です。材質鉄、カバー:ナイロン色黒定格電流(A)10加工M3ネジ止め式最大開口(mm)9メッキ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
テイシン電機 ICクリップ, 白
T.SIN(テイシン電機)¥259税込¥2851個当日出荷仕様色 = 白定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード(シールドクリップM⇔バナナプラグ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ケーブル加工が不要です。シールドクリップM(金メッキ)バナナプラグ(金メッキ)のタイプになります。ケーブルはRG-58A/Uです。用途通信機・仮配線・模型・教材等の接続トラスコ品番806-9496全長(m)1.5
テイシン電機 ICクリップ, 青
T.SIN(テイシン電機)¥259税込¥2851個当日出荷仕様色 = 青定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
P-411Y
T.SIN(テイシン電機)¥139税込¥1531個翌々日出荷仕様色 = 黄オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
Teishin Electric TLA-83 クリップコネクタテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個欠品中仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)1500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個欠品中寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
ハードワイヤーテストリード(赤/黒計2本入)
T.SIN(テイシン電機)¥1,498税込¥1,6481パック欠品中梱包内容パック入りリード線KIV1.25スケア入数赤・黒 各色1本(計2本入り)RoHS指令(10物質対応)対応
ハードワイヤーテストリード(赤/黒/緑/黄/白計5本入)
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981パック10日以内出荷梱包内容パック入りリード線KIV1.25スケア入数赤・黒・緑・黄・白 各色1本(計5本入り)RoHS指令(10物質対応)対応
ケルビンクリップ
T.SIN(テイシン電機)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷材質銀先端シリコン定格電流(A)10加工半田付け最大開口(mm)12メッキ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
P-411BL
T.SIN(テイシン電機)¥139税込¥1531個翌々日出荷仕様色 = 青オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
P-411W
T.SIN(テイシン電機)¥139税込¥1531個当日出荷仕様色 = 白オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
P-411G
T.SIN(テイシン電機)¥139税込¥1531個当日出荷仕様色 = 緑オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応