絞り込み
ブランド
  • アイデア・サポート
  • モノタロウ(221)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,973)
  • エスコ(1,128)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(728)
  • テクロック(725)
  • SK(新潟精機)(692)
  • シンワ測定(665)
  • マイゾックス(645)
  • タジマツール(TJMデザイン)(607)
  • TESA[測定用品](603)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(507)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(385)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 路盤用簡易糸張り装置 糸張りくん アイデア・サポート

    路盤用簡易糸張り装置 糸張りくん

    アイデア・サポート
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
    付属品糸掛用フック材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)水糸:蛍光ピンク糸の太さ(mm)0.8
  • 自測くん アイデア・サポート

    自測くん

    アイデア・サポート
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
    付属品巻き尺固定用クリップ質量(kg)約3高さ(mm)390.5材質(本体)塩ビ管、モルタル径(Φmm)160材質(ベース)ステンレス材質(取手)異形鉄筋
  • マグネット式ロッド立て 磁立くん(30cmタイプ) アイデア・サポート

    マグネット式ロッド立て 磁立くん(30cmタイプ)

    アイデア・サポート
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    傾斜地でも垂直にロッドを設置できます 磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。 傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。 「糸張りくん」との組み合わせ使用例 簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。 リボンロッドとの組み合わせ使用例 平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
    セット内容鉄製プレート入りアルミロッド(300mm)×1、マグネット入りベース×1材質アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベース:60×60×67寸法(幅W×長さL)(mm)アルミロッド:60×300
  • 丁張ピン アイデア・サポート

    丁張ピン

    アイデア・サポート
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    一人で簡単にトンボ(丁張り)を設置できる測量ピンです。 5cm間隔の赤白表示付きで視認性も良好なので、様々な用途にお使いいただけます。 丈夫で長持ち 丁張ピン は丈夫な炭素鋼(S45C)製。 石頭ハンマーで打ち込む際にも曲がりにくく、撤去・回収も楽で繰り返し使用できます。 直径13mmのストレートタイプ(頭部テーパー加工)
    材質S45C製(機械構造用炭素鋼)赤/白(5cm幅)質量(g)約505直径×長さL(Φmm×mm)13×600
  • 補助目盛スケール 上下わかるくん アルミロッド用 アイデア・サポート

    補助目盛スケール 上下わかるくん アルミロッド用

    アイデア・サポート
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    測量ロッドに取り付けて使用する補助目盛スケールです。 面倒な基準値と読み取り値の差し引き計算不要で水糸の高さが簡単に読み取れます。 計算不要でケアレスミスを減少 上下わかるくんは、測量ロッドに取り付けるだけで、水糸の高さが簡単に読み取れます。 水糸の位置=基準値からの高さ(±) になるので、面倒な基準値と読み取り値の差し引き計算が不要になります。 アルミ製測量ロッドにそのまま取り付け可能 60mm幅×6mm厚のアルミ製測量ロッドに対応。 お持ちの測量ロッドと組み合わせてお使いいただけます。 簡単スライド操作 板バネ固定で上下の調節もスムーズです。
    適合ロッド:アルミ製ロッド(幅60mm×厚さ6mm)材質鉄製質量(g)90
  • マグネット式ロッド立て 磁立くん(50cmタイプ) アイデア・サポート

    マグネット式ロッド立て 磁立くん(50cmタイプ)

    アイデア・サポート
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    傾斜地でも垂直にロッドを設置できます 磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。 傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。 「糸張りくん」との組み合わせ使用例 簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。 リボンロッドとの組み合わせ使用例 平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
    セット内容鉄製プレート入りアルミロッド(500mm)×1、マグネット入りベース×1材質アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベース:60×60×67寸法(幅W×長さL)(mm)アルミロッド:60×500