絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,992)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(672)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディプスゲージ JTC

    ディプスゲージ

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    計量法対応 大きく見やすいダイヤルゲージタイプ
    用途タイヤの溝の深さを測定します。直径(Φmm)47測定範囲(mm)0~11、0~1.6赤、1.6~2.0黄色、2.0~11緑
  • ミラー JTC

    ミラー

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)247~760ミラー径(Φmm)83RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒温度計 アナログ JTC

    棒温度計 アナログ

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全長(mm)140(棒部分133)タイプアナログ温度測定範囲(℃)-10~110測定温度範囲(℃)10~110本体寸法(縦×直径Φ)(mm)140×27サイズ(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモークリークテスター JTC

    スモークリークテスター

    JTC
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    エンジン不調解決!! 煙による診察!! 二次エアー、雨漏り箇所を目視点検 燃料蒸発ガス関連のDTC(故障コード)の診断に最適。
    仕様出力スモーク値:1~6Umin入力電圧(V)DC12出口圧力(MPa)0.1
  • ミラー JTC

    ミラー

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全長(mm)192~535ミラー寸法(mm)38ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波リークテスター JTC

    超音波リークテスター

    JTC
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    超音波による診察!! 漏れ箇所を素早く発見!! エンジンルーム内の劣化したホース、室内の雨漏れ等を非接触で探知する事が出来ます。 エンジンのバルブやベアリング等の様々な異音を正確に聞き取る事が出来ます。
    主な適合純正品番1057067-00-A(TESLA)寸法(mm)受信機:168×87.1×35/送信機:175×87.1×35周波数(Hz)36000~44000相対湿度75%以下電池9V×2個(受信機用、送信機用)保存温度範囲(℃)-10~50保存湿度範囲85%以下動作温度(℃)0~40
  • **ヒューズホルダーテストリードアダプターセット JTC

    **ヒューズホルダーテストリードアダプターセット

    JTC
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ヒューズボックスからテスターで簡単測定郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。
    用途ヒューズホルダーに接続してテスターを使用して回路の電圧と電流値のテストが可能。3本セット(平型、ミニ平型、低背用)
  • ヒューズホルダーテストリードセット JTC

    ヒューズホルダーテストリードセット

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ヒューズボックスから点検出来ます。
    用途ヒューズホルダーに接続してテスターを使用して回路の電圧と電流値のテストが可能。3本セット(平型、ミニ平型、低背用)全長(mm)【平型】186【ミニ平型】186【低背用】180
  • ノギス JTC

    ノギス

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)235測定範囲(mm)150最小表示量(mm)0.05
  • 隙間ゲージ 0.5mm刻み JTC

    隙間ゲージ 0.5mm刻み

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    細かい隙間の測定に
    用途測定サイズ:1~13mm 。ギャップ範囲:1~10mm 。目盛り:0.5mm刻み 。材質:FRP
  • ミラー JTC

    ミラー

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    サイズ:全長245~740mm 。ミラーサイズ:57mm
  • デジタルテスター JTC

    デジタルテスター

    JTC
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    認証に必要 ケース付 電池:単4電池X2
    抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/20M直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600、200uA/200mA/10A交流電圧(ACV)200/600
  • ビデオスコープ JTC

    ビデオスコープ

    JTC
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    真上が見える。先端180°曲がります。 暗い場所の撮影でも画像を明るくする機能付き 金属や鏡面での反射防止・防塵機能付き 垂直・水平方向のミラー効果が可能 防水 & 耐油: 水深 1m までの水に30 分間浸しても問題ありません。
    材質プローブ:ステンレスメッシュ長さ(mm)プローブヘッド13長さ(m)プローブ:1電圧(V)AC100-240(50-60Hz)電源充電式 3.6Vリチウムポリマーバッテリー消費電力DC5.5 1.8Aコード長さ(mm)カメラ:1100、リモコン:1250記録媒体16G SDカードディスプレイ3.5 TFT LCD QVGA視野(FOV):90保存形式静止画:jpeg(640×480)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、、ブルガリア語インターフェイスAV出力先端径(Φmm)4.5作業温度範囲(℃)0~60出力形式ビデオ:NTSC & PAL被写界深度(mm)(自由度):10~100
  • ピッチゲージ JTC

    ピッチゲージ

    JTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ネジ山に当て、ピッチを測定します。
    適合サイズ0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75mm、1/8-27(28)適合車種ミリサイズの自動車ネジ用RoHS指令(10物質対応)対応