絞り込み
ブランド
- Garrett
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,020)
- エスコ(1,992)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,083)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(672)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(466)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】サーチコイル型金属探知機
Garrett¥6,998~税込¥7,698~1台翌日出荷から5日以内出荷片手で使える簡単操作! 様々な種類の金属を検知でき、建設現場の埋設配管や薬品中の金属など幅広い探索が可能。仕様【感度/深度】8段階で調整、【アイアン 識別 セグメント】40段階、【ターゲット ID カーソル セグメント】20段階、【ノッチ 識別】調整可能セット内容コントロールハウジング(S-シェイプステム付)・コネクタキャップ(Oリング付)・サーチコイル(キャップ付)・4.5インチサーチコイル(キャップ付)・アッパーステム・ローワーステム・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・ヘッドフォン・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本質量(kg)1.27長さ(cm)109~140(調節可能)周波数(kHz)15(調整可能)探知・警報方式【金属検出時】ディスプレイ表示とブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)電池単三電池4使用時間(時間)20~40サービス分類レンタル
【レンタル】サーチコイル型金属探知機
Garrett¥4,598~税込¥5,058~1台3日以内出荷サーチコイル型金属探知機Reconpro750のレンタル商品の特長は、土中のミネラルを除外して金属を検出しやすくするグランドバランス機能や、。探知深度の向上、無線周波数(RFI)ノイズの除去などの機能が強化されている点です。さらに、本体およびサーチコイルは防塵防水性能IP67をクリアしており、雨や埃への耐性も備えています。これにより、淡水や海水問わず、水深3メートルまでの水中や水底にある金属探知が可能です。用途サーチコイル型金属探知機Reconpro750の用途は、セキュリティー、防災、探索など幅広い分野にわたります。特に水中探査や埋蔵物の発掘に適しており、軍事規格をクリアした耐久性と機能性が求められる現場にもおすすめなレンタル商品です。セット内容本体、サーチヘッド(25cm×31cm Head 汎用)、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(仕様)、収納ケース、単3電池×8本質量(kg)2.83電源単3乾電池8本長さ(cm)54-160感度13段階寸法(cm)サーチコイル:25×30MIL規格MIL-STD-810Fサービス分類レンタル