絞り込み
ブランド
  • PressVac(プレスバック)
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,993)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,092)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(544)
  • Hirschmann Test & Measurement(536)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRオス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • 高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    13,980税込15,378
    1個
    61日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • 高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG2 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L BAグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)63使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • 高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRメス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRメス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    14,980税込16,478
    1個
    61日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • 高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRメス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRメス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    13,980税込15,378
    1個
    61日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • サニタリー圧力計 2.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 2.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    63,980税込70,378
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)64寸法B(mm)56.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • サニタリー圧力計 2.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 2.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    62,980税込69,278
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)64寸法B(mm)56.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • サニタリー圧力計 1.5Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 1.5Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • サニタリー圧力計 1.5Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 1.5Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6