絞り込み
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- モノタロウ(237)
- A&D(エー・アンド・デイ)(910)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,075)
- SK(新潟精機)(1,084)
- SKC(環境測定)(507)
- TESA[測定用品](604)
- testo(テストー)(521)
- アイゼン(528)
- アズワン(561)
- エスコ(1,962)
- カネテック(458)
- ガステック(481)
- シンワ測定(1,052)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- テクロック(838)
- ホーザン(619)
- マイゾックス(673)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ブランドをもっと見る

スクリューピッチゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62質量(g)79
フレキシブルマグネットピックアップツール
STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から8日以内出荷狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。 ポケットに差せるクリップ付。 強力なマグネット。
木製定規
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷深く刻印された両面目盛(cm/mm)を備えており、クラフトやDIYに最適です。各リンクには、正確な位置合わせが可能な180°両方向の角度表示があります。耐久性のあるスプリングロッドジョイントにより、すべてのリンクが均等な張力で安定して90°にロックされます。大きな数字により、どの角度からでも、また離れた位置からでも目盛が読みやすいです。水やキズ、擦れに強く、要求の厳しい環境下でも非常に長寿命です。全長(mm)2000質量(g)105寸法(幅W×高さH)(mm)36×16
シクネスゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷コンパクトに収納できるシクネスゲージ幅(mm)先端ゲージ:6、根元ゲージ:11.5全長(mm)100サイズ1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000質量(g)80
アングルゲージ
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷質量(g)720全長L(mm)416寸法b(mm)78寸法h(mm)76最小目盛2°差込角(inch)3/4
聴診器
STAHLWILLE(スタビレー)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷用途エンジン等の異音の確認に。長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ)質量(g)137タイプ両耳式先端寸法(mm)2.7先端長(mm)175