曜日別特売

【レンタル】電子天秤(校正書付)

【レンタル】電子天秤(校正書付) - A&D(エー・アンド・デイ)

校正用分銅内蔵でいつでも高精度計量校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。SHS(Super Hybrid Sensor)搭載新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。スマートレンジ機能重い容器にのせられた微量のサンプルを精密に計量できます。Windowsにデータ直送 WinCT計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。クッキリ見やすい大型蛍光表示周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。データメモリ機能最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。自己点検機能自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。自動環境設定設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。水洗いも可能な防塵・防水仕様水洗いも可能な防塵・防水仕様粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。 本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。コンパレータ表示2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。動物計量計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。ひょう量インジケーターひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。豊富な表示モードg、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能。RS-232C標準装備インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。(外部入力も可能。接続ケーブルのみ別途お求め下さい。)GLP・GMP・GCP・ISO対応出力GLP・GMP・GCP・ISO対応出力プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です

仕様
[最大表示可能数]12.0084kg,[安定所要時間(FAST設定時の代表値)]約1.5秒[内蔵分銅による調整後の精度(注1)]±1g(ひょう量にて)
セット内容
本体、計量皿、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース
ひょう量
12kg
最小表示
0.1g
再現性
(標準偏差)0.1g
動作温湿度範囲
+5~+40℃、RH85%以下(結露しないこと)
直線性
±0.2g
感度ドリフト
(10~30℃・自動校正オフ時)±3ppm/℃
表示書き換え間隔
約5回/秒または10回/秒
表示モード
g、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
レンタル日数(日)
延長4
再生材使用率(%)
7
生分解性プラスチック使用率(%)
20171
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800388GP-12K
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする