絞り込み
ブランド
- 関西機器
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,020)
- エスコ(1,992)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,083)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(672)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(466)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター
関西機器¥4,198~税込¥4,618~1台3日以内出荷デジタルコーンペネトロメーターKS-228は下記の特長を備えたレンタル商品です。貫入作業者が1人で読み取り可能 。測定値は荷重計上部の操作パネルに表示されるため、作業者一人でも数値の確認やゼロ設定が行えます。サンプルホールド機能を搭載。測定中にホールドボタンを押すことで、その瞬間の荷重値の表示を保持できます。簡単かつ正確な数値確認が可能です。デジタル表示により貫入荷重の数値が確認でき、測定精度は±1%に保たれています。セレクタースイッチで簡単モード切替。操作パネルのセレクタースイッチを使い、「荷重モード」と「コーン指数モード(大・小)」の切替がスムーズに行えます。偏荷重に強い。従来機では両手の力のかけ方にムラがあると偏荷重が生じ正確な計測ができませんでした。本製品は偏荷重の掛からない構造を採用しており、安定した測定が可能です。現場での扱いやすさ。組み立て式でコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。電源は単4アルカリ乾電池2本で動作するため、電源確保が難しい現場でも使用できます。高耐久のロードセルを採用し、衝撃や過負荷にも強い構造です。さらにIP64相当の防水性を備えており、多少の雨天でも問題なく使用できます。セット内容本体、ロッド(50cm)×9、先端ロッド(43.5cm)、先端コーン 大(底面積6.45cm2)、先端コーン 小(底面積3.24cm2)、スパナ(12)×2、スパナ(23)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2質量(kg)約2.7質量(g)コーン(小)約90、コーン(大)約130直径×長さL(Φmm×mm)ロッド(9本:16 × 500、先端ロッド:16 ×500(コーン含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 × 83 × 105最大荷重(N)1000電源(個)単4アルカリ乾電池 × 2電池寿命連続点灯:3000時間液晶表示文字高 12.7mm最小表示(N)1面積(cm2)底/コーン(小):3.24、底/コーン(大):6.45サービス分類レンタル
J14漏斗(土木学会)
関西機器¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷仕様【三脚】漏斗を支える架台、鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G3112_SR235材質本体:黄銅(真鍮)JIS H3100_C2600全高(mm)392容積約630L内径(mm)(上端)70 × (下端)14
【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター
関西機器¥6,598~税込¥7,258~1台翌日出荷から5日以内出荷業界初!デジタルコーンペネトロメーター誕生! qc値(コーン指数)自動計算可能!セット内容本体(単四電池×2内蔵)、先端コーン(大)、先端コーン(小)、片口スパナ(大)、片口スパナ(小)、先端ロッド(短 1本)、貫入ロッド(長 9本)、アタッチメント(本体付)、ロッド収納袋、収納ケース、取扱説明書質量(kg)2.7電源単4アルカリ乾電池×2文字高(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×83×105最大荷重(N)1000測定対象軟弱地盤など電池寿命(連続時間)3000最小表示(N)1サービス分類レンタル