絞り込み
ブランド
  • 第一測範
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,992)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(672)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 限界ネジプラグゲージ 第一測範

    限界ネジプラグゲージ

    第一測範
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    通り側と止り側で1組
    等級メートルねじ(JIS2級)
  • 栓ゲージ工作用 第一測範

    栓ゲージ工作用

    第一測範
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
  • 管用テーパネジプラグゲージ PT 第一測範

    管用テーパネジプラグゲージ PT

    第一測範(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • 限界ネジリングゲージ 第一測範

    限界ネジリングゲージ

    第一測範
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    通り側と止り側で1組
    種別検査用
  • メートルネジリングゲージ 第一測範

    メートルネジリングゲージ

    第一測範
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
    タイプおねじ
  • メートルネジリングゲージ 第一測範

    メートルネジリングゲージ

    第一測範
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • 限界ネジゲージ 第一測範

    限界ネジゲージ

    第一測範
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    通り側と止り側で1組
    等級メートルねじ(JIS2級)
  • 限界ネジゲージ 第一測範

    限界ネジゲージ

    第一測範(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    通り側と止り側で1組
    等級メートルねじ(JIS2級)
  • 管用テーパネジプラグゲージ PT-P1/8 第一測範

    管用テーパネジプラグゲージ PT-P1/8

    第一測範
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/8●山数:28●コード番号:119-0165515アズワン品番67-4840-86
  • マスターリング 第一測範

    マスターリング

    第一測範
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    マスタゲージは比較測定器の寸法設定等の寸法基準として用いられるゲージです
    真円度・円筒度(μm)0.6
  • ユニファイネジプラグゲージ 第一測範

    ユニファイネジプラグゲージ

    第一測範
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    規格JIS規格ねじ山角度(°)60
  • メートルネジプラグゲージ 第一測範

    メートルネジプラグゲージ

    第一測範
    7,598税込8,358
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • 管用テーパネジプラグゲージ PT-P3/8 第一測範

    管用テーパネジプラグゲージ PT-P3/8

    第一測範
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:3/8●山数:19●コード番号:119-0165517アズワン品番67-4840-88
  • メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 おねじ 1.25 通り 第一測範

    メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 おねじ 1.25 通り

    第一測範
    19,880税込21,868
    1個
    3日以内出荷
    ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
    仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:通りアズワン品番65-3644-75
  • メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.5 通り止り 第一測範

    メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.5 通り止り

    第一測範
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
  • メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M16P20シリーズ 第一測範

    メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M16P20シリーズ

    第一測範
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
    仕様規格:ISO規格 等級:6g ワーク:めねじ 呼び寸法:16 ピッチ:2.0 種類:止まりのみアズワン品番65-3647-15
  • メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 検査用通り止まり Mシリーズ 第一測範

    メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 検査用通り止まり Mシリーズ

    第一測範
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
  • メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止り Mシリーズ 第一測範

    メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止り Mシリーズ

    第一測範
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
  • メートルネジリングゲージ 6g おねじ 第一測範

    メートルネジリングゲージ 6g おねじ

    第一測範
    50,980税込56,078
    1セット
    8日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
    仕様規格:JIS規格 等級:6g ワーク:おねじ 呼び寸法:10 ピッチ:0.75 種類:通り止りアズワン品番65-3646-54
  • メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M8P125シリーズ 第一測範

    メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M8P125シリーズ

    第一測範
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
  • メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.5 通り止り 第一測範

    メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.5 通り止り

    第一測範
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
  • 栓ゲージ検査用 第一測範

    栓ゲージ検査用

    第一測範
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
  • 管用平行ネジプラグゲージ 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ

    第一測範
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    規格JIS規格ねじ山角度(°)55
  • ネジゲージ NO.10-32UNF-2B GP WP 第一測範

    ネジゲージ NO.10-32UNF-2B GP WP

    第一測範
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • ネジゲージ NO.10-32UNF-2B GP IP 第一測範

    ネジゲージ NO.10-32UNF-2B GP IP

    第一測範
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • ネジプラグゲージ3/8-24UNF-2B GPIP 第一測範

    ネジプラグゲージ3/8-24UNF-2B GPIP

    第一測範
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
  • ネジプラグゲージ PS1/8 GP WP 第一測範

    ネジプラグゲージ PS1/8 GP WP

    第一測範
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
  • 管用テーパネジゲージセット PT-PR3/4 第一測範

    管用テーパネジゲージセット PT-PR3/4

    第一測範
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。 管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。 RとPTの相違点は下記です。 1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。
    仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170746アズワン品番67-4848-19
  • 管用テーパネジゲージセット PT-PR1/2 第一測範

    管用テーパネジゲージセット PT-PR1/2

    第一測範
    98,980税込108,878
    1個
    13日以内出荷
    JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。 管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。 RとPTの相違点は下記です。 1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。
    仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170745アズワン品番67-4848-18
  • 管用平行ネジリングゲージ PF/A級・B級共通 GRAB3/8 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ PF/A級・B級共通 GRAB3/8

    第一測範
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:旧JIS●通りのみ●コード番号:119-0165460アズワン品番67-4840-44
  • 管用平行ネジリングゲージ PF/A級・B級共通 GRAB1/2 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ PF/A級・B級共通 GRAB1/2

    第一測範
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:旧JIS●通りのみ●コード番号:119-0165458アズワン品番67-4840-42
  • 管用平行ネジリングゲージ PF GRBWRB1/2 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ PF GRBWRB1/2

    第一測範
    87,980税込96,778
    1個
    33日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(工作用)等級:B級ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165471アズワン品番67-4840-46
  • 管用平行ネジリングゲージ PF GRBWRB1 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ PF GRBWRB1

    第一測範
    129,800税込142,780
    1個
    33日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(工作用)等級:B級ねじの直径:1●ピッチ:11●コード番号:119-0165470アズワン品番67-4840-45
  • 管用平行ネジリングゲージ G/A級・B級共通 GRAB1/2. 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ G/A級・B級共通 GRAB1/2.

    第一測範
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:旧JIS●通りのみ●コード番号:119-0165459アズワン品番67-4840-43
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB3/8 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB3/8

    第一測範
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:3/8●ピッチ:19●コード番号:119-0165322アズワン品番67-4839-14
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB3/4 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB3/4

    第一測範
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:3/4●ピッチ:14●コード番号:119-0165321アズワン品番67-4839-13
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB1/8 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB1/8

    第一測範
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:1/8●ピッチ:28●コード番号:119-0165320アズワン品番67-4839-12
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB1/2 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB1/2

    第一測範
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165319アズワン品番67-4839-11
...