絞り込み
ブランド
- TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,020)
- エスコ(1,992)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,083)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(672)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(466)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)
![【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06749155-141203-02.jpg)
【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)
TRUST(トラスト)[測定・測量用品]¥7,498~税込¥8,248~1台翌日出荷から3日以内出荷世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決 従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!仕様【測定荷重】0~75kN【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%ROセット内容本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本寸法(mm)【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D)質量(g)約550電源単三乾電池×4本表示部液晶4桁表示(バックライト付)最小表示値0.01kN![【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58281029-201030-02.jpg)
【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)
TRUST(トラスト)[測定・測量用品]¥16,980~税込¥18,678~1台翌日出荷から4日以内出荷TR-30は最大30kNまで、TR-75は、75kNまで測定可能! TR-150は、150kNまで測定可能! 夜間作業や暗い場所でも見やすいデジタル表示 測定データをその場でプリントアウト 電源コード不要仕様【センターホール型荷重計】測定荷重:0~30kN、TEDS対応品セット内容センターホール型荷重計(TR-150)、荷重計用ゴムカバー、デジタルプリンター付表示機、デジタルプリンター付表示機用ケース、接続ケーブル、専用カプラ、寸切ボルト、専用ワッシャー(2枚組)、スパナ(36mm)、延長パイプ(ボルト付)、取扱説明書質量(g)【センターホール型荷重計】約80(ケーブル含まず)【デジタル表示部】約550タイプ21026 TR-30(30kN)電源単3形乾電池×4本(オキシライド使用可)精度荷重:【非直線性】±4%RO、【ヒステリシス】±3%RO表示部液晶4桁表示 / バックライト付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×160×38プリンター感熱ラインドット方式外径×内径×高さH(mm)Φ30×Φ17.5×20使用環境温度:0~50℃、湿度:85%RH以下(結露のないこと)最小表示値0.01kN防塵防水性能IP67(コネクタ部は含みません)外装ステンレス鋼地肌適合アンカーTR-30:M6~M16 締付け方式(ナット及び専用カプラー使用)紙幅(mm)58サービス分類レンタル![【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51661295-170112-02.jpg)
【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付)
TRUST(トラスト)[測定・測量用品]¥7,298~税込¥8,028~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M10/M12/M16)、取扱い手順シート、取扱説明書全長(mm)995質量(kg)本体:1.65、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)ケーブル長(m)約1.8有効長(mm)875測定精度±4%+1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)対応M10~M20・W3/8~W7/8定格出力DC5V・500mA連続使用時間(時間)約16最小読取値0.1kN機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能使用推奨温度範囲(℃)15~30耐荷重(kN)1~10充電時間(時間)約3充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)![アンカーボルト引張荷重検査機器 アンカープロチェッカー TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16422394-150410-02.jpg)
アンカーボルト引張荷重検査機器 アンカープロチェッカー
TRUST(トラスト)[測定・測量用品]¥819,800税込¥901,7801組4日以内出荷機能性と効率を両立した省力化検査機器です。 釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。 色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。 色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP! 最大5kNまで測定可能です。用途アンカーボルト非破壊荷重試験仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件)セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ測定精度±4%RO適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)![4ch同時表示器 デュアルグラフシステムDG-1 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16422376-150410-02.jpg)
4ch同時表示器 デュアルグラフシステムDG-1
TRUST(トラスト)[測定・測量用品]¥939,800税込¥1,033,7801台4日以内出荷最大4チャンネルを同時に計測できます。 保持設定機能を搭載しています。 自動グラフ化機能を搭載しています。 TRシリーズ、TIシリーズに接続が可能です。 保持設定機能搭載 様々な検査機器との組合せが可能です。用途計測データ4チャンネル同時表示+集録、4ch同時計測+保持設定機能+自動グラフ化機能仕様液晶5桁表示・表示明度切替可能・自動グラフ化機能搭載・保持設定機能搭載・データ集録・CSVデータ保存・CSV出力トラスコ品番481-2204質量(kg)1測定精度【ひずみ】±0.2%FS、【電圧】±0.3%FS![【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51661155-170112-02.jpg)
【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付)
TRUST(トラスト)[測定・測量用品]¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書全長(mm)394質量(kg)本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)ケーブル長(m)約1.8有効長(mm)321測定精度±4%+1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)対応サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2定格出力DC5V・500mA連続使用時間(時間)約16最小読取値0.01kN機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能使用推奨温度範囲(℃)15~30耐荷重(kN)0.5~5充電時間(時間)約3充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)




![【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06749155-141203-02.jpg)
![【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58281029-201030-02.jpg)
![【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51661295-170112-02.jpg)
![アンカーボルト引張荷重検査機器 アンカープロチェッカー TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16422394-150410-02.jpg)
![4ch同時表示器 デュアルグラフシステムDG-1 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16422376-150410-02.jpg)
![【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51661155-170112-02.jpg)