・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。
適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)
材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1
電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下
圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)
表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)
保護等級IP40(屋内仕様)
消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)
使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)
コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
応答速度100ms以下
コネクタe-CON準拠
最大圧力(kPa)許容50
使用高度2000m以下
表示周期200ms
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
取付方式壁取付
電源12~24V DC ±10%
精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)
表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)
機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック
測定流体気体
コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁)
計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示
フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
使用温度範囲(℃)0~40(凍結不可)
精度±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)
付属品六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池(LR6)
材質接ガス部:シリコン/シリコーン/ガラス/ABS
幅(mm)72
質量(g)130(乾電池含)
奥行(mm)30
保護構造屋内仕様(IP40、IEC規格)
電源単三アルカリ電池(LR6)×2本
表示方式31/2桁LCDデジタル表示(文字高さ17mm)
使用環境通常の状態に置いて引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
電池寿命連続動作 約2年(電池電圧低下表示有)
表示周期1s
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式圧力/着圧式
仕様受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品取付ネジセット
材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)約270
口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)目盛表示/約270広角表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針なし
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)
耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式
エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム
測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)50
寸法80(W)×85(D)×26(H)mm
質量(g)約90
精度±2.5%F.S
材質(エレメント)シリコーンゴム
ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。
材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR
形状パネル突出形・横目盛形
質量(g)約120
取付方式垂直
使用温度範囲(℃)-20~60
精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
24×48型 デジタル微差圧センサ
UL規格、EU指令適合品
RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション
視認性に優れた12mm高の赤色LED表示
移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載
負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
電源電圧(V)DC12~24
コネクタ6P
測定方式差圧式
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢垂直面取付
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示
表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)高度2000以下
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)約60
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。
材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR
質量(g)約480
取付方式垂直
使用温度範囲(℃)-20~60
外径(Φmm)【目盛】85
RoHS指令(10物質対応)対応
24×48型 デジタル微差圧センサ。UL規格、EU指令適合品。RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション。視認性に優れた12mm高の赤色LED表示。移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載。負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約60
口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式差圧式
表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁
電源電圧(V)DC12~24
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
コネクタ6P
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
使用高度(m)高度2000以下
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。指針ぶれのないバンドリンク機構です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出
幅(mm)80
高さ(mm)26
奥行(mm)85
精度±2.5%FS
読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。
幅(mm)Φ101
奥行(mm)69
読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。
幅(mm)Φ101
奥行(mm)69
高精度微差圧計
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
測定方式差圧式
表示目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)
極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)約270
材質(エレメント)シリコーンゴム
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。