商品豆知識
トラスコ品番732-6017
材質プラスチック製
全長(mm)210
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。
ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。
軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。
検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージGPⅡ/6HGP
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)40
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SKH-51
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ HOLD機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.03
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)42
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)62
精度(mm)±0.01
寸法b(mm)100
保存温度(℃)-10~60
電池寿命(通常使用で約)1年
寸法c(mm)42
寸法f(mm)16
電池寿命1年
保存湿度(%)80以下
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。
目量(mm)0.01
使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
測定力(N)1.4以下
こんなお得な商品も!

簡易デプスゲージ ミニタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
ベース寸法(mm)60
材質ステンレス
質量(g)32
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。
英語表示
ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り
2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用
測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能
PC通信機能、RS232インターフェース
寸法(mm)210×153×90
質量(g)880
測定範囲(mm)4-500
電源AA電源(LR6)x6
メモリー25000件データ
ディスプレイ大型グラフィックディスプレイ
測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合)
使用環境温度(℃)-10-40
使用環境湿度(%)≦90RH
1台
¥419,800
税込¥461,780
10日以内出荷
ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。
材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。
針状 : ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。
円柱状(Φ1mm) : 狭い場所の深さ測定ができます。
付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。
文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。
デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。
仕様●測定範囲:25mm●最小目盛:0.1mm●ベース幅:60mm●最大誤差:±0.2mm●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約5分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:113mm●重量:46g●材質:本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)デジタルユニット部:ABS樹脂金属測定子:ステンレス測定ガイド:ポリカーボネート樹脂●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~60℃●保管湿度:80%以下●付属品:金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
アズワン品番65-2174-10
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。
材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質ステンレス
長さ(mm)160
厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)20
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デプスゲージ
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05
ベース寸法(mm)100(厚み6.5)
仕様微動送り:なし
種別標準型
シリーズ527
測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。
測定範囲(mm)0~50
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)39×45
器差(mm)±0.04
材質ステンレス
全長(mm)160
質量(g)約63
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型
シリーズ571
繰返し精度(mm)0.01
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
仕様調整機能付
寸法A(mm)42
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)10
1セット
¥54,980
税込¥60,478
92日以内出荷
クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます。細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。
測定範囲(cm)15
メモリピッチ下段(mm)1
メモリピッチ上段(mm)1
地中の障害物までの深さの測定や、土質調査が可能な携帯式測定器具です。本体は4分割でき、専用ケース付きで持ち運びに便利です。10cm間隔で深さゲージの溝が付いているため測定が簡単です。ステンレス製で錆びにくく高強度です。
用途地中の深さを測定。
全長(mm)1100
質量(kg)1.5
横幅(mm)300
径(mm)12
1箱(1セット)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ
全長(mm)115.7
質量(g)280
寸法L(mm)75
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.01
測定子形状(mm)針状
使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
測定子部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±20
キーリングが付いているので携帯することができます。
用途タイヤ溝の深さを測るゲージ
トラスコ品番254-1031
測定範囲(mm)0~20
最小表示(mm)1
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
極細穴の深さ測定用デプスゲージです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)50
質量(g)240
電源SR44 1個
寸法A(mm)300
最小表示量(mm)0.01
寸法B(mm)100
寸法C(mm)16
測定長(mm)200
許容誤差EMPE:±0.03
ロッド径(Φmm)0.5
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
簡易型の厚さ測定ゲージです。
乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。
塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的深さ測定用のデプスゲージです。スパンが取付可能です。
仕様微動送り:あり
全長(mm)1200
測定範囲(mm)1000
最小読取値(mm)0.02
器差(mm)±0.07
ベース寸法(mm)250(厚さ10)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番527-105
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。
仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付
アズワン品番65-9273-85
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌々日出荷
タイヤ溝の測定に便利な、深さを測る専用ゲージです。測定値が確認しやすいデジタル表示です。携帯性のよい、軽量でコンパクトなサイズです。タイヤ交換時期、乗車前のチェックなど車の安全を守るアイテムです。
付属品テスト用LR44電池(内蔵)×1
トラスコ品番253-8082
材質本体:PA、ディスプレイ:ABS、デプスバー:スチール
測定範囲(mm)0~25.4
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01
使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
一般的深さ測定用のデプスゲージです。VDは微動送り付のデプスゲージです。スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別標準型
シリーズ527
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
コンパクトなデプスゲージです。
タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。
0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。
絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.01
ミツトヨ品番571-100-20
基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。
用途間口の広い穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)100
寸法D(mm)3
寸法E(mm)6
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)
特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
穴の底面近くの内径測定が出来ます
ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります
深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します
基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています
推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B
ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ
本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ
断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4
測定子の有効ストローク(mm)1.2
隣接誤差(μm)1
繰返し精密度(μm)1
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。