5,652件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用 付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A) 寸法(mm)248×70×34 測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH 質量(g)約335 電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売) 精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH 表示LCD表示 分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH データ出力RS232C/USBにてPCに接続 使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと) 周波数範囲騒音計/31.5~130dB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デプスゲージ モノタロウ 動画あり
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.8 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55 仕様主柱径大、精密測定指向形 トラスコ品番107-6809
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm)0.5~150 最小読取値(mm)0.1 付属品ストラップ トラスコ品番311-0168 材質SUS420J2焼入れ 質量(g)55 器差(mm)±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクロック小形偏心測定器
RoHS
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで) 質量(kg)2 指示誤差±15μm RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g)60 測定範囲(mm)0~25 電源コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm)約60×113×15 器差(mm)±0.2 測定子(mm)約3×4 最小目盛(mm)0.01 本体長さ(mm)約85
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。 質量(g)100 外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6 電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用) 測定力(N)2以下 機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報 最大応答速度(mm/s)無制限 電池寿命5年
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品携帯用ケース、電池、取説 測定範囲風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux 質量(g)約160 電源006P(9V)×1 精度風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×156×33 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CHE-PM25 PM2.5測定器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライPM2.5測定器
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD セット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W68×D44×H150 測定範囲(℃)0~50 入力DC5.0V/1A 充電時間約3時間 USBタイプUSBType-C 湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

本製品はガイガー・ミラー・カウンターを使用しています。電離放射線(ベータ粒子、ガンマ線、X線)の強度を検出する測定器です。プローブに印加される電圧が一定の範囲に達すると、放出される放射線が管内で電離し、イオンの対が生成される電離放射線が発生します。そして、接続された電子機器によって記録されます。アラームしきい値測定率は、任意に選択することができます。ガイガーミュラー計数管、大容量1100mAh、リアルタイム・モニタリング。食品や金属等の検査、大理石/鉱石等の検査、原子力産業の放射能検出、放射性医療機器のテストに。
仕様●累積線量当量:0.00μSv-500.0mSv●線量等価率:0.00-10000μSv/h(10mSv/h) 寸法(mm)120×78×27 イエロー 種類検出光線:Y線、X線、β線 検出器エネルギー補正GM管
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワサプライCO2測定器
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び 寸法(mm)W91.8×D36×H97.8 電源3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh 精度CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH 分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH 使用環境-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。 保管環境-20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書 寸法(mm)約70×48×82 質量(g)約97 ガスの種類CO2 入力電圧(V)DC5 温度測定範囲(℃)-10~50 連続使用時間(時間)6 測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000 バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池 充電方式micro-USB 湿度測定範囲(%RH)20~85
1台
9,500 税込10,450
当日出荷

曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
用途マンホールの段差測定に 器差(mm)±0.2 寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0 測定値65mm(取付曲尺長手-143)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

エスコ品番EA703G-1 測定周波数範囲(Hz)30~300
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。 ・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。 ・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。 ・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。 ・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。 ・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。 仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)61×25×134 質量(g)131.3 電源充電式3.7Vリチウムイオン電池 測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG 表示桁数3.5 表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mG 測定モード電界、磁場同時デュアルモード 表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG 過負荷表示測定範囲の最大値を表示 動作温度(℃)0~50 測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHz サンプリング速度約0.4 取扱説明書(0.73MB) 動作湿度(%RH)80以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95 使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと) 消費電力(W)(最大)0.05 電源単三乾電池(4本) 本体寸法(mm)約72×190×100 本体質量(g)約450(電池含まず) 測定方式電気抵抗式 使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0% 表示方式デジタル(最少表示桁0.1%) 精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時) 機能オートパワーオフ機能(5分間無操作) 測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ 温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正 分解能(%)0.1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器 赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です 「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです 従来のボタンによる操作も可能 高低差ON/OFF切替可 手軽にピン計測(ピンシーク計測) 10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正 付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 測定範囲5~1000yd. 質量(g)136 電源リチウムポリマーバッテリー レンズ径(Φmm)20 倍率(倍)6 測定精度±1m 測定範囲(m)5~913 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13 充電時間(時間)2 操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 防水性IPX4相当(生活防水程度) レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ) 質量(g)約170 電源9V乾電池(006P)×1本 イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V 動作時間(約)約30時間 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

1台
179,800 税込197,780
当日出荷

1個
46,400 税込51,040
翌日出荷

1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。あらゆる現場に便利な1台です
電源(V)006P(9電池 精度風速:±3%F.S 表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx 温度精度±1.2℃ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 湿度精度±4%RH 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能。RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)。デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)。別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能
仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz) 電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション) 精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s) 測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度) 表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH 温度精度±1.2℃ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH) 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。 トラスコ品番403-1199 セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度) 材質ABS樹脂 温度(℃)0~50 分解能0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~50 風速測定範囲(m/s)0.4~25.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
32,980 税込36,278
欠品中

密を避けて安全、濃度が上がれば換気しましょう。高精度CO2センサー:測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。シンプルデザインの小型サイズ。カラーゾーン表示で状態が一目でわかる(CO2濃度に応じて、液晶画面の円が【緑→黄→橙→赤】と色がついて警告します)。内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用(1500mAH)、USB電源で連続使用が可能(USBコード 1m付属)。温度計・湿度計付き。密をさけて安全・快適で健康な環境づくりに。品質重視の全品国内検査商品です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USB電源コード 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)70×90×35 質量(g)約140 測定範囲(℃)-10~50(精度±2) 測定範囲(%RH)20~95(精度:±10) 自動校正方法CO2:約24時間自動校正 連続使用可能時間満充電時:約7時間 充電時間(時間)3~4 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)CO2:400~6000 入力電流(mA)500 充電方式MicroUSB 検知対象ガス二酸化炭素 補正機能 入力電源(V)DC5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。 999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。 アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。 【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。 設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。 電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。 複数台同時に表示可能です。 感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。 オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。 [[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。
用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。 自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可) 厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。 Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可) 各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示 経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。 (経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。 トラスコ品番249-5686 セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。 幅(mm)100 高さ(mm)100 奥行(mm)35 湿度(%RH)分解能:0.1 分解能(℃)0.1 連続使用時間(時間)AC電源使用 対象ガス二酸化炭素([[CO2]]) 測定温度範囲(℃)0~40 測定範囲(ppm)(CO2)0~9999 検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]]) 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(ppm)1
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
114,000 税込125,400
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに 仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 ハードウェア不要で利用可能なWEB認証版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに 仕様●タイプ:WEB認証版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

A-Gas JapanCO測定器
濃度表示機能付のCOモニタです。CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。CO濃度アラーム設定が可能。ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
電源単4電池×6 測定範囲(℃)温度/0~50 反応時間30秒以内 測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ 表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃ 測定対象CO、温度 インターフェースRS-232C サンプリング約1秒 使用環境0~50℃、85%RH以下 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)CO:0~1000 消費電流約DC5.6mA 測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷


1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H. 分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH 精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス路面凹凸測定器
道路の塗装工事後の表面チェックに。
用途路面の凹凸測定 仕様8車輪式、車軸間隔3m 測定範囲走行測定1000m フレームアルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式 倍率(記録)凸凹1:1、距離1:100 記録紙幅70mm×長さ10m マイゾックスコード82521
1個
1,198,000 税込1,317,800
3日以内出荷

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス 測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL 仕様使用圧力範囲:80~110kPa 付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース トラスコ品番805-1687 質量(g)約550g(電池含む) 寸法78(W)×200(H)×50(D)mm 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約8時間(無警報の場合) 機能警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL 応答時間O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着) 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式 使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと 指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL 防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報機能警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷