絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 13(4)
- 15(3)
- 19(5)
- 25(8)
- 38(4)
- 50(30)
- 75(4)
- 90(5)
- 100(35)
- 150(21)
- 200(33)
- 250(8)
- 300(25)
- 400(5)
- 500(24)
- 1000(16)
- 1020(25)
- 1200(3)
- 1250(9)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
ブルー(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.03(1)
- 0.04(2)
- 0.05(2)
- 0.06(1)
- 0.08(2)
- 0.1(3)
- 0.13(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 約0.06(1)
基材
- フッ素樹脂(4)
- 塩ビ(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 25(1)
- 30(1)
- 33(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(30)
100(35)
150(21)
200(33)
250(8)
300(25)
500(24)
1000(16)
1020(25)
1250(9)
テープ幅(mm)をもっと見る



表面保護テープ 331
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から6日以内出荷<特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。基材PVCテープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥47,980~税込¥52,778~1箱(90巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。テープ長さ(m)10
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥49,980~税込¥54,978~1箱(40巻)6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200テープ厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥179,800税込¥197,7801箱(23巻)22日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥52,980~税込¥58,278~1箱(45巻)ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム