絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 10(5)
- 13(4)
- 19(5)
- 25(8)
- 38(4)
- 50(30)
- 75(4)
- 90(5)
- 100(35)
- 150(21)
- 200(33)
- 250(8)
- 300(25)
- 400(5)
- 500(24)
- 1000(16)
- 1020(25)
- 1200(3)
- 1250(9)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
ホワイト(1)
特長
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.055(1)
- 0.075(1)
- 0.12(1)
基材
- ポリエステル(2)
テープ長さ(m)
- 50(2)
50
ブランド
- エスコ(1)
- マクセル(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
エスコ・マクセル・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(30)
100(35)
150(21)
200(33)
250(8)
300(25)
500(24)
1000(16)
1020(25)
1250(9)
テープ幅(mm)をもっと見る

シリコーンフィルム粘着テープ
マクセル(1件のレビュー)¥259,800税込¥285,7801ケース(96巻)当日出荷から6日以内出荷シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)¥75,980税込¥83,5781箱(104巻)10日以内出荷から25日以内出荷特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。テープ長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌フィルム スイッチ用/15枚 20×15mm
エスコ¥510税込¥5611パック(15枚)翌日出荷フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)20×15色透明厚さ(μm)75効果10年(目安)