絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50
  • 10(4)
  • 13(3)
  • 19(3)
  • 25(5)
  • 38(3)
  • 75(4)
  • 90(3)
  • 100(32)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 150(18)
  • 200(29)
  • 250(7)
  • 300(20)
  • 500(22)
  • 1000(11)
  • 1020(23)
  • 1200(2)
  • 1250(8)
色
  • 色クリア(10)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(2)
特長
  • 屋外使用可(2)
  • 弱粘着(3)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.04(2)
  • 0.05(1)
  • 0.055(6)
  • 0.06(7)
  • 0.065(1)
  • 0.07(3)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.11(1)
  • 0.13(1)
  • 0.17(1)
  • 0.21(1)
  • 約0.06(6)
用途
  • 用途保護用(13)
  • 用途塗装・養生用(1)
基材
  • フッ素樹脂(3)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(13)
  • 塩ビ(1)
フッ素樹脂・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 5.2(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 50(3)
  • 100(14)
1・5・5.2・10・20・25・30・33・50・100
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • KVK(1)
  • THANKSGIVING(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
  • ニトムズ(1)
  • マクセル(1)
  • 三井化学東セロ(6)
  • 中興化成工業(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(8)
モノタロウ・3M(スリーエム)・KVK・THANKSGIVING・TRUSCO・エスコ・ニトムズ・マクセル・三井化学東セロ・中興化成工業・日本緑十字社・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50
100(32)
150(18)
200(29)
250(7)
300(20)
500(22)
1000(11)
1020(23)
1250(8)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 表面保護テープ モノタロウ

    表面保護テープ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    当日出荷
    外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
    用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に色青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
  • キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)

    キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    3M(スリーエム)(24件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
    用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.21質量(g)65引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
  • アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工(旧:Permacel)
    ブルー
    クリア

    アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
    用途アルミサッシ用表面保護。
  • SPVテープM-6030 日東電工(旧:Permacel)
    クリア
    ブルー

    SPVテープM-6030

    日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
    用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
  • 表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T5010A

    三井化学東セロ(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.06主な用途保護用
  • 表面保護テープ 331 3M(スリーエム)
    クリア
    ブルー

    表面保護テープ 331

    3M(スリーエム)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
    用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。基材PVCテープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系
  • 表面保護テープ TRUSCO
    クリア
    ブルー

    表面保護テープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系タイプ屋内主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
  • オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ

    オーバーラミネートテープOL100AS

    ニトムズ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻ほか
    当日出荷
    100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
    用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
  • SPVテープ363 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープ363

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(4本)
    当日出荷
    ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
  • シリコーンフィルム粘着テープ マクセル

    シリコーンフィルム粘着テープ

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
    用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
  • 塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工(旧:Permacel)

    塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
    用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
  • 表面保護フィルム T505 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T505

    三井化学東セロ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ(mm)0.055主な用途保護用
  • 表面保護フィルム B500 三井化学東セロ

    表面保護フィルム B500

    三井化学東セロ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.06主な用途保護用
  • 表面保護フィルム T500 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T500

    三井化学東セロ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.06主な用途保護用
  • プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING

    プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)

    THANKSGIVING
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2巻)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別太巻き色青外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
  • 表面保護フィルム B505 三井化学東セロ

    表面保護フィルム B505

    三井化学東セロ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.055主な用途保護用
  • 表面保護フィルム B5010A 三井化学東セロ

    表面保護フィルム B5010A

    三井化学東セロ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.06主な用途保護用
  • チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ

    中興化成工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻
    当日出荷
    シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
    用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ仕様切断にはカッターが必要材質基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.055引張強度138N/10mm最高使用温度(℃)130
  • オーバーラミネートフィルム 日本緑十字社

    オーバーラミネートフィルム

    日本緑十字社
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    当日出荷
    材質PET厚さ(mm)0.13
  • 50mmx100m 表面保護シート(青) エスコ

    50mmx100m 表面保護シート(青)

    エスコ
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-51厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(8巻)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200テープ厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(32巻)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11色白テープ厚さ(mm)0.11粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(4巻)
    22日以内出荷から24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
  • 遮光テープ KVK

    遮光テープ

    KVK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
  • NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(9巻)ほか
    24日以内出荷
    引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。
    用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム
表面保護材