絞り込み
テープ幅(mm)
  • 75
  • 10(5)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 19(5)
  • 25(8)
  • 38(4)
  • 50(30)
  • 90(5)
  • 100(35)
  • 150(21)
  • 200(33)
  • 250(8)
  • 300(25)
  • 400(5)
  • 500(24)
  • 1000(16)
  • 1020(25)
  • 1200(3)
  • 1250(9)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(2)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.17(1)
  • 約0.06(1)
基材
  • フッ素樹脂(3)
  • ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
ブランド
  • 日本緑十字社(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(30)
100(35)
150(21)
200(33)
250(8)
300(25)
500(24)
1000(16)
1020(25)
1250(9)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • オーバーラミネートフィルム 日本緑十字社

    オーバーラミネートフィルム

    日本緑十字社
    ¥7,898税込¥8,688
    1巻
    当日出荷
    材質PET厚さ(mm)0.13
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(5巻)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200テープ厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(3巻)
    22日以内出荷から24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
  • NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(6巻)ほか
    24日以内出荷
    引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。
    用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム
表面保護材